曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B100-85

薄形シリンダ CDQ2B100-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52829007CDQ2B100-85DCMZ--
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829016CDQ2B100-85DCZ--
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829025CDQ2B100-85DCZ-M9N-XB10--
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829034CDQ2B100-85DZ-A93V4-XB10--
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52829043CDQ2B100-85DZ-M9BVSDPC--
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829052CDQ2B100-85DZ-M9BW--
41,800
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52828991CDQ2B100-85+65DC-A93VZ-XC108565
79,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする