薄形シリンダ CDQ2B100-90

薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-90 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52829077CDQ2B100-90DCMZ-M9B
45,540
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829086CDQ2B100-90DCMZ-M9B3
48,350
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829095CDQ2B100-90DZ
35,640
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829104CDQ2B100-90DZ-A73L
40,590
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829113CDQ2B100-90DZ-A73L-XC8
61,440
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829122CDQ2B100-90DZ-M9B3
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829131CDQ2B100-90DZ-M9B3-XB10
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする