曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B100R

薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC薄形シリンダ CDQ2B100R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52829183CDQ2B100R-100DMZ-M9BAL100
49,560
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829192CDQ2B100R-100DZ100
39,550
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829201CDQ2B100R-100DZ-BQ100
40,100
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829217CDQ2B100R-100DZ-F7BAL100
50,220
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829226CDQ2B100R-100DZ-M9BA-XC6100
54,290
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829235CDQ2B100R-10DMZ-M9NAVLS-XC610
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829244CDQ2B100R-10DZ10
29,370
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829253CDQ2B100R-10DZ-XC610
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829262CDQ2B100R-15DZ-M9BAL-XC615
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829271CDQ2B100R-20DMZ20
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829287CDQ2B100R-25DMZ-M9BA25
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829296CDQ2B100R-25DMZ-M9BAL25
41,970
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829305CDQ2B100R-30DZ30
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829314CDQ2B100R-30DZ-BQ30
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829323CDQ2B100R-30DZ-M9BAL30
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829332CDQ2B100R-30DZ-M9BAVL30
41,910
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829341CDQ2B100R-30DZ-XC630
39,710
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829366CDQ2B100R-45DZ-M9BA45
42,960
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829375CDQ2B100R-50DMZ50
37,290
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829384CDQ2B100R-50DZ-M9BAL50
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829393CDQ2B100R-50DZ-M9BAL-XC650
51,150
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829402CDQ2B100R-50DZ-XC650
42,680
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
52829427CDQ2B100R-60DZ-XB1060
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829454CDQ2B100R-75DZ-BQ75
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829463CDQ2B100R-80DZ-F7BALS-XC680
51,810
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829472CDQ2B100R-80DZ-M9BALS-XC680
50,710
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829165CDQ2B100R-100D-F7BAL-XC6100
51,950
取扱い終了
返品不可
52829174CDQ2B100R-100DM-XC6100
44,900
取扱い終了
返品不可
52829357CDQ2B100R-40D-F9BAL-XC640
47,350
取扱い終了
返品不可
52829411CDQ2B100R-60D-M9BAVL-XC660
48,250
取扱い終了
返品不可
52829436CDQ2B100R-75D-F7BAL-XC675
49,650
取扱い終了
返品不可
52829445CDQ2B100R-75DM-F7BAL-XC675
52,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする