薄形シリンダ CDQ2B12

薄形シリンダ CDQ2B12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52829734CDQ2B12-5TZ-A73S--単動引込み形
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52829743CDQ2B12-5TZ-F7BVS--単動引込み形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52829761CDQ2B12-6DCZ--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829777CDQ2B12-7+3DMZ-M9BV3-XC1137複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829786CDQ2B12-7DZ-M9BVL--複動片ロッド
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829752CDQ2B12-6+6D-A73L-XC1066複動片ロッド
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする