曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B12-15

薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストローク
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52831292CDQ2B12-15+0DCZ-M9B-XC1115-0
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831317CDQ2B12-15+10DCMZ-XC1115-10
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831362CDQ2B12-15+15DCMZ-XC1115-15
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831387CDQ2B12-15+15DMZ-J79L3-XC1115-15
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831396CDQ2B12-15+15DMZ-M9BAL3-XC1115-15
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831405CDQ2B12-15+15DMZ-M9BL3-XC1115-15
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831414CDQ2B12-15+15DMZ-M9B-XC1115-15
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831423CDQ2B12-15+15DMZ-XC1115-15
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831432CDQ2B12-15+15DZ-A733-XC1115-15
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831441CDQ2B12-15+15DZ-A73-XC1115-15
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831457CDQ2B12-15+15DZ-M9BVL3-XC1115-15
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831466CDQ2B12-15+15DZ-XC1115-15
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831484CDQ2B12-15+5DZ-XC1115-5
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831536CDQ2B12-15DCMZ-BQ---
5,940
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831545CDQ2B12-15DCMZ-F7BV---
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831554CDQ2B12-15DCMZ-F7BWV---
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831563CDQ2B12-15DCMZ-J79C---
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831572CDQ2B12-15DCMZ-M9B---
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831581CDQ2B12-15DCMZ-M9BA---
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831597CDQ2B12-15DCMZ-M9BAL---
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831606CDQ2B12-15DCMZ-M9BAVL---
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831615CDQ2B12-15DCMZ-M9BAVL-X271---
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831624CDQ2B12-15DCMZ-M9BS---
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831633CDQ2B12-15DCMZ-M9BVL-X271---
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831642CDQ2B12-15DCMZ-M9BW---
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831651CDQ2B12-15DCMZ-M9BWL---
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831667CDQ2B12-15DCMZ-M9BWLS---
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831676CDQ2B12-15DCMZ-M9BWV---
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831685CDQ2B12-15DCMZ-M9NV---
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831694CDQ2B12-15DCZ-BQ---
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831703CDQ2B12-15DCZ-F7NV-XB9---
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831712CDQ2B12-15DCZ-M9BA---
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831721CDQ2B12-15DCZ-M9BAL---
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831737CDQ2B12-15DCZ-M9BAS---
9,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831746CDQ2B12-15DCZ-M9BASBPC---
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831755CDQ2B12-15DCZ-M9BASDPC---
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831764CDQ2B12-15DCZ-M9BAVL---
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831773CDQ2B12-15DCZ-M9BM---
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831782CDQ2B12-15DCZ-M9BVS---
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831791CDQ2B12-15DCZ-M9BWL---
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831807CDQ2B12-15DCZ-M9BWSDPC---
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831816CDQ2B12-15DCZ-M9B-XB9---
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831825CDQ2B12-15DCZ-M9NLS---
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831834CDQ2B12-15DCZ-M9NV---
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831843CDQ2B12-15DCZ-M9NV-XB9---
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831852CDQ2B12-15DCZ-M9NWV---
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831861CDQ2B12-15DCZ-M9PWL---
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52831877CDQ2B12-15DCZ-X271---
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831886CDQ2B12-15DCZ-XC36---
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
52831895CDQ2B12-15DFCMZ---
5,720
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする