薄形シリンダ CDQ2B12-5

薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52835282CDQ2B12-5+10DCZ-XC11510-複動片ロッド
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835307CDQ2B12-5+15DCZ-A733-XC11515-複動片ロッド
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835316CDQ2B12-5+15DCZ-A93V3-XC11515-複動片ロッド
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835334CDQ2B12-5+20DZ-XC11520-複動片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835361CDQ2B12-5+5DCZ-J79WL-XC1155-複動片ロッド
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835377CDQ2B12-5+5DCZ-M9BWL-XC1155-複動片ロッド
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835386CDQ2B12-5+5DCZ-XC1155-複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835517CDQ2B12-5DCMZ-BQ---複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835526CDQ2B12-5DCMZ-F7BV---複動片ロッド
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835535CDQ2B12-5DCMZ-M9NV---複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835544CDQ2B12-5DCZ-A73LS---複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835553CDQ2B12-5DCZ-A93VLS---複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835562CDQ2B12-5DCZ-BQ---複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835571CDQ2B12-5DCZ-F7NVL---複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835587CDQ2B12-5DCZ-J79C-XB9---複動片ロッド
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835596CDQ2B12-5DCZ-M9BVL-X144---複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835605CDQ2B12-5DCZ-M9BVSBPCS---複動片ロッド
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835614CDQ2B12-5DCZ-M9BVSDPC---複動片ロッド
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835623CDQ2B12-5DCZ-M9BVZ---複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835632CDQ2B12-5DCZ-X144---複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835641CDQ2B12-5DFCMZ---複動片ロッド
4,400
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835657CDQ2B12-5DFCMZ-M9BVL---複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835666CDQ2B12-5DFCMZ-M9BVLS---複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835675CDQ2B12-5DFCZ-M9BVL---複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835684CDQ2B12-5DFCZ-M9BVLS---複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835693CDQ2B12-5DFMZ---複動片ロッド
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835702CDQ2B12-5DFMZ-A93VLS---複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835711CDQ2B12-5DFMZ-J79C---複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835727CDQ2B12-5DFMZ-M9BVL---複動片ロッド
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835736CDQ2B12-5DFMZ-M9BVLS---複動片ロッド
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835745CDQ2B12-5DFZ-M9BVL---複動片ロッド
10,400
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835754CDQ2B12-5DFZ-M9BVLS---複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835763CDQ2B12-5DMZ-A73CLS---複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835772CDQ2B12-5DMZ-A73CS---複動片ロッド
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835781CDQ2B12-5DMZ-BQ---複動片ロッド
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835797CDQ2B12-5DMZ-M9BVM---複動片ロッド
10,340
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835806CDQ2B12-5DMZ-M9BVZ---複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835815CDQ2B12-5DMZ-M9NVL---複動片ロッド
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835824CDQ2B12-5DMZ-M9NVMS---複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835833CDQ2B12-5DMZ-M9PV---複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835842CDQ2B12-5DMZ-M9PVL---複動片ロッド
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835851CDQ2B12-5DMZ-X271---複動片ロッド
4,730
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835867CDQ2B12-5DMZ-XC36---複動片ロッド
5,170
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835876CDQ2B12-5DMZ-XC8---複動片ロッド
8,690
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835885CDQ2B12-5DZ-A72S---複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835894CDQ2B12-5DZ-BQ---複動片ロッド
3,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835903CDQ2B12-5DZ-M9BVL-X144---複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52835912CDQ2B12-5DZ-M9BVM---複動片ロッド
10,070
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835921CDQ2B12-5DZ-M9BVMS---複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52835937CDQ2B12-5DZ-M9NVM---複動片ロッド
10,070
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする