曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B125-110

薄形シリンダ CDQ2B125-110 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-110 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-110 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-110 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-110 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-110 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52837084CDQ2B125-110DCMZ-A80L-XB10
49,720
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837093CDQ2B125-110DCMZ-A80-XB10
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837102CDQ2B125-110DCMZ-A93VS
47,030
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837111CDQ2B125-110DCMZ-M9BWZ
52,470
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837127CDQ2B125-110DCMZ-XB10
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52837136CDQ2B125-110DCZ
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする