薄形シリンダ CDQ2B125-300

薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-300 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52840112CDQ2B125-300DCMZ-A73HL
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840121CDQ2B125-300DCMZ-A73L
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840137CDQ2B125-300DCMZ-A90
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840146CDQ2B125-300DCMZ-A90LS
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840155CDQ2B125-300DCMZ-A93V
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840164CDQ2B125-300DCMZ-F7BASBPC
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840173CDQ2B125-300DCMZ-M9BALS
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840182CDQ2B125-300DCMZ-M9BW
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840191CDQ2B125-300DCMZ-M9BWL
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840207CDQ2B125-300DCMZ-M9NV
57,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840225CDQ2B125-300DCZ-A72HL
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840234CDQ2B125-300DCZ-A73L
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840243CDQ2B125-300DCZ-A93L
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840252CDQ2B125-300DCZ-A93ZS
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840261CDQ2B125-300DCZ-J79L
56,760
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840277CDQ2B125-300DCZ-J79L3
60,340
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840286CDQ2B125-300DCZ-M9BL
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840295CDQ2B125-300DCZ-M9BVL
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840304CDQ2B125-300DCZ-M9BVLS
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840313CDQ2B125-300DCZ-M9BW
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839997CDQ2B125-300DC-F9BWL
53,300
取扱い終了
返品不可
52840006CDQ2B125-300DC-M9B
50,200
取扱い終了
返品不可
52840015CDQ2B125-300DC-M9BL
50,800
取扱い終了
返品不可
52840024CDQ2B125-300DC-M9BV
51,000
取扱い終了
返品不可
52840033CDQ2B125-300DCM-A933
51,300
取扱い終了
返品不可
52840042CDQ2B125-300DCM-A93L
50,350
取扱い終了
返品不可
52840051CDQ2B125-300DCM-F9BW
54,250
取扱い終了
返品不可
52840067CDQ2B125-300DCM-F9BWL
54,850
取扱い終了
返品不可
52840076CDQ2B125-300DCM-F9NWZ
55,450
取扱い終了
返品不可
52840085CDQ2B125-300DCM-M9B
51,750
取扱い終了
返品不可
52840094CDQ2B125-300DCM-M9NW
52,250
取扱い終了
返品不可
52840103CDQ2B125-300DCM-M9NWZ
53,450
取扱い終了
返品不可
52840216CDQ2B125-300DC-Z73
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする