曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B125TN

薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B125TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52842361CDQ2B125TN-100DCMZ100
43,730
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842377CDQ2B125TN-25DCMZ-M9BW-XB1025
42,300
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842386CDQ2B125TN-25DCMZ-XB1025
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842395CDQ2B125TN-35DCMZ-XB1035
37,790
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842404CDQ2B125TN-50DCMZ50
39,490
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842413CDQ2B125TN-62DCMZ-XB1062
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842422CDQ2B125TN-62DCZ-M9BWSDPC-XB1062
50,490
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842431CDQ2B125TN-62DCZ-XB1062
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする