曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B140-20

薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52844303CDQ2B140-20DCMZ-A73L
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844312CDQ2B140-20DCMZ-A80CL
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844321CDQ2B140-20DCMZ-A93
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844337CDQ2B140-20DCMZ-A93L
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844346CDQ2B140-20DCMZ-A93ZS
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844355CDQ2B140-20DCMZ-F7BVL
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844364CDQ2B140-20DCMZ-M9BL
45,760
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844373CDQ2B140-20DCMZ-M9BVM
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844382CDQ2B140-20DCMZ-M9BWL
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844391CDQ2B140-20DCMZ-M9BZS
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844407CDQ2B140-20DCZ-A73
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844416CDQ2B140-20DCZ-A73H
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844425CDQ2B140-20DCZ-A93
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844434CDQ2B140-20DCZ-A93V
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844443CDQ2B140-20DCZ-A93VL
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844452CDQ2B140-20DCZ-A93VS
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844461CDQ2B140-20DCZ-F7BAL
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844477CDQ2B140-20DCZ-F7BALS
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844486CDQ2B140-20DCZ-F7BAVL
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844495CDQ2B140-20DCZ-F7BV
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844504CDQ2B140-20DCZ-F7BVL
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844513CDQ2B140-20DCZ-M9BL
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844522CDQ2B140-20DCZ-M9BLS
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844531CDQ2B140-20DCZ-M9BV
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844547CDQ2B140-20DCZ-M9BVL
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844556CDQ2B140-20DCZ-M9BW
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844565CDQ2B140-20DCZ-M9BWL
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844574CDQ2B140-20DCZ-M9BWM
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844583CDQ2B140-20DCZ-M9BWMDPC
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52844592CDQ2B140-20DCZ-M9BWV
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする