曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B140-250

薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-250 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52845134CDQ2B140-250DCMZ
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845143CDQ2B140-250DCMZ-A73
59,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845152CDQ2B140-250DCMZ-A93
58,960
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845161CDQ2B140-250DCMZ-A93L
59,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845186CDQ2B140-250DCZ-J79W
62,210
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845195CDQ2B140-250DCZ-J79WL
62,870
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845204CDQ2B140-250DCZ-M9BWL
60,670
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845107CDQ2B140-250DC-F9BWL
57,150
取扱い終了
返品不可
52845116CDQ2B140-250DC-M9BAL
56,650
取扱い終了
返品不可
52845125CDQ2B140-250DC-M9BL3
57,500
取扱い終了
返品不可
52845177CDQ2B140-250DC-Z73L
53,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする