曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B140-300

薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-300 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52845667CDQ2B140-300DCMZ
56,930
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845676CDQ2B140-300DCMZ-A73HLS
59,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845685CDQ2B140-300DCMZ-A93L
61,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845694CDQ2B140-300DCMZ-F7BVL
64,080
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845703CDQ2B140-300DCMZ-J79
63,420
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845712CDQ2B140-300DCZ
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845721CDQ2B140-300DCZ-A73HLS
57,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845737CDQ2B140-300DCZ-A73L
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845746CDQ2B140-300DCZ-M9BL
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845755CDQ2B140-300DCZ-M9BV
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845764CDQ2B140-300DCZ-M9BVL
62,370
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845773CDQ2B140-300DCZ-M9BWSDPC
65,780
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845782CDQ2B140-300DCZ-M9NW
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52845606CDQ2B140-300DC-M9B
55,300
取扱い終了
返品不可
52845615CDQ2B140-300DC-M9BL
55,900
取扱い終了
返品不可
52845624CDQ2B140-300DC-M9PW
55,800
取扱い終了
返品不可
52845633CDQ2B140-300DCM-A93
54,850
取扱い終了
返品不可
52845642CDQ2B140-300DCM-A93L
55,450
取扱い終了
返品不可
52845651CDQ2B140-300DCM-J79
57,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする