曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B140TN

薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B140TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52847347CDQ2B140TN-25DCMZ-M9BWSDPC25
51,760
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847356CDQ2B140TN-25DCMZ-XB1025
41,200
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847365CDQ2B140TN-30DCMZ30
41,200
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847374CDQ2B140TN-30DCMZ-M9BWSDPC30
51,760
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847383CDQ2B140TN-62DCMZ-XB1062
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847392CDQ2B140TN-62DCZ-M9BWSDPC-XB1062
55,550
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847401CDQ2B140TN-62DCZ-XB1062
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847417CDQ2B140TN-63DCZ-M9BWSDPC-XB1063
55,550
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847426CDQ2B140TN-70DCZ-M9BWSDPC-XB1070
55,550
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847435CDQ2B140TN-70DCZ-XB1070
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする