薄形シリンダ CDQ2B160

薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC薄形シリンダ CDQ2B160 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
339件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52847453CDQ2B160-100DCMZ-A73H100
61,880
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847462CDQ2B160-100DCMZ-A73LS100
60,060
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847471CDQ2B160-100DCMZ-A93100
61,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847487CDQ2B160-100DCMZ-A93L100
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847496CDQ2B160-100DCMZ-A93L3100
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847505CDQ2B160-100DCMZ-A93V100
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847514CDQ2B160-100DCMZ-A93VS100
59,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847523CDQ2B160-100DCMZ-BQ100
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847532CDQ2B160-100DCMZ-J79WL100
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847541CDQ2B160-100DCMZ-M9B100
63,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847557CDQ2B160-100DCMZ-M9BAVL3100
71,280
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847566CDQ2B160-100DCMZ-M9BLS100
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847575CDQ2B160-100DCMZ-M9BW100
63,750
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847584CDQ2B160-100DCMZ-M9BWL3100
67,820
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847593CDQ2B160-100DCMZ-M9BWV100
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847602CDQ2B160-100DCMZ-M9N100
63,420
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847611CDQ2B160-100DCMZ-M9NL100
64,080
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847627CDQ2B160-100DCMZ-M9PWL100
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847636CDQ2B160-100DCMZ-M9PWL3100
67,820
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847645CDQ2B160-100DCMZ-M9PWZ100
65,070
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847654CDQ2B160-100DCZ-A72100
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847663CDQ2B160-100DCZ-A73H100
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847672CDQ2B160-100DCZ-A73Z3100
64,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847681CDQ2B160-100DCZ-A93100
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847697CDQ2B160-100DCZ-A93L100
59,950
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847706CDQ2B160-100DCZ-A93VZ3100
64,050
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847715CDQ2B160-100DCZ-J79100
62,370
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847724CDQ2B160-100DCZ-J79W100
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847733CDQ2B160-100DCZ-M9B100
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847742CDQ2B160-100DCZ-M9NWM100
62,370
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847751CDQ2B160-100DCZ-M9NWVM100
63,030
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847821CDQ2B160-10DCMZ-A73LS10
49,060
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847837CDQ2B160-10DCMZ-A9310
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847846CDQ2B160-10DCMZ-M9B10
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847855CDQ2B160-10DCMZ-M9BVL10
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847864CDQ2B160-10DCMZ-M9NV10
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847873CDQ2B160-10DCMZ-M9NVL10
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847882CDQ2B160-10DCZ-A9310
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847891CDQ2B160-10DCZ-A93V10
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847907CDQ2B160-10DCZ-F7BVLS10
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847916CDQ2B160-10DCZ-F7NVL10
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847925CDQ2B160-10DCZ-M9BVL10
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847934CDQ2B160-10DCZ-M9BWLS10
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847943CDQ2B160-10DCZ-M9NWLS10
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52847952CDQ2B160-110DCMZ-A73L-XB10110
64,080
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847961CDQ2B160-115DCZ115
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847977CDQ2B160-120DCZ120
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847986CDQ2B160-120DCZ-A93L120
61,490
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52847995CDQ2B160-120DCZ-M9N120
63,250
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52848004CDQ2B160-125DCMZ-A73L125
64,080
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする