曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B16-15

薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52852527CDQ2B16-15+10DMZ-M9NVL3-XC111015
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852536CDQ2B16-15+10DMZ-XC111015
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852545CDQ2B16-15+15DCMZ-F7BVL4-XC111515
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852554CDQ2B16-15+15DCMZ-M9BVL4-XC111515
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852572CDQ2B16-15+15DCZ-BQ-XC111515
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852581CDQ2B16-15+15DCZ-XC111515
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852615CDQ2B16-15+15DZ-BQ-XC111515
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852624CDQ2B16-15+15DZ-XC101515
12,210
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852633CDQ2B16-15+15DZ-XC111515
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852667CDQ2B16-15+5DZ-XC11515
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852676CDQ2B16-15DCMZ-A93S-X144--
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852685CDQ2B16-15DCMZ-A96L--
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852694CDQ2B16-15DCMZ-BQ--
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852703CDQ2B16-15DCMZ-F7BV--
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852712CDQ2B16-15DCMZ-F7BWV--
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852721CDQ2B16-15DCMZ-F7BWVL--
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852737CDQ2B16-15DCMZ-F7BWVLS-X144--
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852746CDQ2B16-15DCMZ-M9BAL--
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852755CDQ2B16-15DCMZ-M9BASBPC--
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852764CDQ2B16-15DCMZ-M9BASBPCS--
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852773CDQ2B16-15DCMZ-M9BAVL--
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852782CDQ2B16-15DCMZ-M9BV--
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852791CDQ2B16-15DCMZ-M9BVLS--
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852807CDQ2B16-15DCMZ-M9BVS--
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852816CDQ2B16-15DCMZ-M9BWL--
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852825CDQ2B16-15DCMZ-M9BWLS--
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852834CDQ2B16-15DCMZ-M9BWMDPCS--
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852843CDQ2B16-15DCMZ-M9BWVLS-X144--
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852852CDQ2B16-15DCMZ-X144--
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
52852861CDQ2B16-15DCZ-A73LS--
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852877CDQ2B16-15DCZ-A73-XB9--
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852886CDQ2B16-15DCZ-A93L--
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852895CDQ2B16-15DCZ-A93LS--
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852904CDQ2B16-15DCZ-A93V-XB9--
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852913CDQ2B16-15DCZ-BQ--
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852922CDQ2B16-15DCZ-BQ-XB9--
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852931CDQ2B16-15DCZ-F7NWV--
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852947CDQ2B16-15DCZ-M9BAVL--
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852956CDQ2B16-15DCZ-M9BAVSBPC--
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852965CDQ2B16-15DCZ-M9BS--
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852974CDQ2B16-15DCZ-M9BW--
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852983CDQ2B16-15DCZ-M9BWS--
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52852992CDQ2B16-15DCZ-M9BWVL--
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52853001CDQ2B16-15DCZ-M9BWVS--
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52853017CDQ2B16-15DCZ-M9BWVSDPC--
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52853026CDQ2B16-15DCZ-M9B-XB9--
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52853035CDQ2B16-15DCZ-XB9--
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52853044CDQ2B16-15DFCMZ-M9BAL--
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52853053CDQ2B16-15DFCMZ-M9BAVL--
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52853062CDQ2B16-15DFCMZ-M9BL--
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする