曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B16-30

薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B16-30 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52856352CDQ2B16-30+10DZ-A73L4-XC101030
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856361CDQ2B16-30+10DZ-A93VL4-XC101030
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856386CDQ2B16-30DCMZ-A73-X271--
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856395CDQ2B16-30DCMZ-A93LS--
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856404CDQ2B16-30DCMZ-A93V-X271--
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856413CDQ2B16-30DCMZ-A93Z--
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856422CDQ2B16-30DCMZ-F7BASDPC--
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856431CDQ2B16-30DCMZ-J79WS--
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856447CDQ2B16-30DCMZ-J79WSDPC--
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856456CDQ2B16-30DCMZ-M9BL-X271--
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856465CDQ2B16-30DCMZ-M9BL-XB9--
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856474CDQ2B16-30DCMZ-M9BM--
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856483CDQ2B16-30DCMZ-M9BW--
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856492CDQ2B16-30DCMZ-M9BWS--
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856501CDQ2B16-30DCMZ-M9BWSDPC--
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856517CDQ2B16-30DCZ-A73-XB9--
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856526CDQ2B16-30DCZ-A90--
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856535CDQ2B16-30DCZ-A90V-XB9--
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856544CDQ2B16-30DCZ-A93--
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856553CDQ2B16-30DCZ-A93LS--
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856562CDQ2B16-30DCZ-A93VS--
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856571CDQ2B16-30DCZ-BQ--
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856587CDQ2B16-30DCZ-F79--
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856596CDQ2B16-30DCZ-F79L--
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856605CDQ2B16-30DCZ-J79WS--
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856614CDQ2B16-30DCZ-J79Z--
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856623CDQ2B16-30DCZ-M9BASBPC--
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856632CDQ2B16-30DCZ-M9BAZ--
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856641CDQ2B16-30DCZ-M9BVM--
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856657CDQ2B16-30DCZ-M9BW--
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856666CDQ2B16-30DCZ-M9BWSDPC--
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856675CDQ2B16-30DCZ-M9NV--
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856684CDQ2B16-30DCZ-M9NW--
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856693CDQ2B16-30DCZ-M9NWLS--
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52856702CDQ2B16-30DFCMZ-F7BVL--
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856711CDQ2B16-30DFCMZ-M9BAL--
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856727CDQ2B16-30DFCMZ-M9BAVL--
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856736CDQ2B16-30DFCMZ-M9BL--
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856745CDQ2B16-30DFCMZ-M9BVL--
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856754CDQ2B16-30DFCZ-M9BAL--
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856763CDQ2B16-30DFCZ-M9BAVL--
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856772CDQ2B16-30DFCZ-M9BVL--
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856781CDQ2B16-30DFMZ-BQ--
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856797CDQ2B16-30DFMZ-M9BAL--
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856806CDQ2B16-30DFMZ-M9BAVL--
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856815CDQ2B16-30DFMZ-M9BL--
12,210
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856824CDQ2B16-30DFMZ-M9BVL--
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856833CDQ2B16-30DFMZ-M9BWL--
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856842CDQ2B16-30DFMZ-M9BWSDPC--
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52856851CDQ2B16-30DFZ-A93VL--
10,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする