薄形シリンダ CDQ2B20-25

薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52869327CDQ2B20-25+0DCZ-XC11250
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869354CDQ2B20-25+10DZ-J793-XC112510
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869363CDQ2B20-25+10DZ-J79L3-XC112510
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869372CDQ2B20-25+10DZ-J79-XC112510
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869381CDQ2B20-25+10DZ-M9B3-XC112510
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869406CDQ2B20-25+20DZ-A734-XC102520
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869415CDQ2B20-25+20DZ-A93V4-XC102520
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869424CDQ2B20-25+20DZ-M9BWL-XC112520
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869467CDQ2B20-25+25DCMZ-F7BAL-XC102525
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869476CDQ2B20-25+25DCMZ-J79WL3-XC112525
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869485CDQ2B20-25+25DCMZ-M9BAL-XC102525
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869494CDQ2B20-25+25DCMZ-M9BL3-XC112525
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869503CDQ2B20-25+25DCMZ-M9BWL3-XC112525
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869512CDQ2B20-25+25DCZ-XC112525
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869564CDQ2B20-25+25DMZ-A73L3-XC112525
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869573CDQ2B20-25+25DMZ-A93VL3-XC112525
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869582CDQ2B20-25+25DMZ-M9BL3-XC112525
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869591CDQ2B20-25+25DMZ-M9N4-XC102525
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869607CDQ2B20-25+25DZ-A73CL3-XC112525
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869616CDQ2B20-25+25DZ-A73L3-XC112525
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869625CDQ2B20-25+25DZ-A933-XC112525
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869634CDQ2B20-25+25DZ-A93VL3-XC112525
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869643CDQ2B20-25+25DZ-M9BWL4-XC112525
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869652CDQ2B20-25+25DZ-M9BWL-XC112525
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869686CDQ2B20-25+5DZ-A73-XC11255
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869695CDQ2B20-25+5DZ-A93V-XC11255
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869704CDQ2B20-25+5DZ-XC11255
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869722CDQ2B20-25DCMZ-A93LS--
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869731CDQ2B20-25DCMZ-A93VZ--
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869747CDQ2B20-25DCMZ-F7NVL--
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869756CDQ2B20-25DCMZ-M9B--
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869765CDQ2B20-25DCMZ-M9BALS--
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869774CDQ2B20-25DCMZ-M9BASBPC--
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869783CDQ2B20-25DCMZ-M9BASDPC--
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869792CDQ2B20-25DCMZ-M9BAVL--
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869801CDQ2B20-25DCMZ-M9BM--
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869817CDQ2B20-25DCMZ-M9BSDPC--
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869826CDQ2B20-25DCMZ-M9BWS--
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869835CDQ2B20-25DCMZ-M9N--
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869844CDQ2B20-25DCMZ-M9N-XB13--
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869853CDQ2B20-25DCMZ-X144B--
7,870
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869862CDQ2B20-25DCMZ-X202--
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869871CDQ2B20-25DCZ-A73-X144B--
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869887CDQ2B20-25DCZ-A80-XB9--
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869896CDQ2B20-25DCZ-A90V-XB9--
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869905CDQ2B20-25DCZ-A93V-X144B--
11,660
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869914CDQ2B20-25DCZ-A93V-XB9--
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869923CDQ2B20-25DCZ-BQ--
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52869932CDQ2B20-25DCZ-BQ-X271--
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
52869941CDQ2B20-25DCZ-BQ-XB9--
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする