曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B20V

薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC薄形シリンダ CDQ2B20V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52279114CDQ2B20V-10DMZ10
9,850
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279123CDQ2B20V-10DMZ-F7BAVLS-XC610
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279132CDQ2B20V-10DMZ-M9BAVLS10
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279141CDQ2B20V-10DMZ-M9BAVLS-XC610
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279157CDQ2B20V-10DMZ-XC610
9,960
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279166CDQ2B20V-10DZ-F7BAVLS-XC610
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279175CDQ2B20V-10DZ-M9BAVLS-XC610
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279184CDQ2B20V-10DZ-XC610
9,680
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279193CDQ2B20V-15DMZ-BQ15
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279202CDQ2B20V-15DMZ-M9BAV15
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279211CDQ2B20V-15DMZ-M9BAVM15
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279227CDQ2B20V-15DMZ-XC615
10,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279236CDQ2B20V-15DZ-M9BAL15
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279245CDQ2B20V-15DZ-M9BAZ15
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279254CDQ2B20V-15DZ-M9PAL15
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279263CDQ2B20V-15DZ-XC615
10,120
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279306CDQ2B20V-20DMZ-M9BAL-XC620
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279315CDQ2B20V-20DMZ-M9BAV-XC620
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279324CDQ2B20V-20DMZ-XC620
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279333CDQ2B20V-20DZ-F7BAL-XC620
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279342CDQ2B20V-20DZ-F7BAVLS20
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279351CDQ2B20V-20DZ-F7BAVZ20
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279367CDQ2B20V-20DZ-F7BAVZS20
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279376CDQ2B20V-20DZ-M9BAL-XC620
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279385CDQ2B20V-20DZ-M9BAV-XC620
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279394CDQ2B20V-20DZ-M9PAL20
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279403CDQ2B20V-20DZ-XC620
10,560
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279412CDQ2B20V-25DMZ25
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279421CDQ2B20V-25DMZ-F7BALS-XC625
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279437CDQ2B20V-25DMZ-M9BALS-XC625
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279446CDQ2B20V-25DMZ-M9BAVL-XC625
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279455CDQ2B20V-25DZ25
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279464CDQ2B20V-25DZ-XC625
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279473CDQ2B20V-30DMZ30
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279482CDQ2B20V-30DMZ-BQ-XC630
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279491CDQ2B20V-30DMZ-M9BAL-XC630
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279507CDQ2B20V-30DMZ-M9BAVLS30
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279516CDQ2B20V-30DMZ-M9NAL30
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279525CDQ2B20V-30DMZ-XC630
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279543CDQ2B20V-30DZ-F7BAL-XC630
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279552CDQ2B20V-30DZ-F7BAVL-XC630
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279561CDQ2B20V-30DZ-F7BAVZS30
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279577CDQ2B20V-30DZ-M9BALS30
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279586CDQ2B20V-30DZ-M9BAL-XC630
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279595CDQ2B20V-30DZ-M9BAVZS30
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279604CDQ2B20V-30DZ-XC630
10,780
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279613CDQ2B20V-35DMZ-M9BAL35
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279622CDQ2B20V-35DMZ-M9NAL35
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279647CDQ2B20V-40DMZ-F7BALS-XC640
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52279656CDQ2B20V-40DMZ-M9BALS40
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする