曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B25-25

薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52286577CDQ2B25-25+0DMZ-A73H-XC11250
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286586CDQ2B25-25+0DMZ-A73L-XC11250
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286595CDQ2B25-25+0DMZ-A73-XC11250
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286604CDQ2B25-25+0DMZ-A73Z-XC11250
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286613CDQ2B25-25+0DMZ-A93VL-XC11250
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286622CDQ2B25-25+0DMZ-A93V-XC11250
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286631CDQ2B25-25+0DMZ-A93VZ-XC11250
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286647CDQ2B25-25+0DMZ-A93-XC11250
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286656CDQ2B25-25+0DMZ-XC11250
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286665CDQ2B25-25+0DZ-XC11250
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286683CDQ2B25-25+10DZ-BQ-XC112510
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286692CDQ2B25-25+10DZ-XC102510
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286701CDQ2B25-25+10DZ-XC112510
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286717CDQ2B25-25+15DMZ-A73-XC112515
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286726CDQ2B25-25+15DMZ-A93V-XC112515
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286735CDQ2B25-25+15DMZ-XC102515
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286744CDQ2B25-25+1DCZ-XC11251
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286805CDQ2B25-25+25DCMZ-A73L3-XC112525
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286814CDQ2B25-25+25DCMZ-A93VL3-XC112525
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286823CDQ2B25-25+25DCMZ-J79L3-XC112525
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286832CDQ2B25-25+25DCMZ-M9BL3-XC112525
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286857CDQ2B25-25+25DCZ-F7BVL3-XC112525
34,320
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286866CDQ2B25-25+25DCZ-M9BL3-XC112525
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286875CDQ2B25-25+25DCZ-M9BVL3-XC112525
34,320
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286884CDQ2B25-25+25DCZ-M9BWL4-XC112525
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286911CDQ2B25-25+25DMZ-J79L-XC102525
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286927CDQ2B25-25+25DMZ-XC112525
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286936CDQ2B25-25+25DZ-A73L3-XC112525
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286945CDQ2B25-25+25DZ-A73-XC112525
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286954CDQ2B25-25+25DZ-A93VL3-XC112525
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286963CDQ2B25-25+25DZ-M9BL3-XC112525
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286972CDQ2B25-25+25DZ-M9BL4-XC102525
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286981CDQ2B25-25+25DZ-XC112525
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52286997CDQ2B25-25+35DMZ-M9BWL-XC102535
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52287067CDQ2B25-25+50DZ-M9BAL4-XC102550
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52287085CDQ2B25-25DCMZ-A73CL--
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287094CDQ2B25-25DCMZ-A73LS--
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287103CDQ2B25-25DCMZ-A73L-XC6--
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52287112CDQ2B25-25DCMZ-A93LS--
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287121CDQ2B25-25DCMZ-BQ--
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287137CDQ2B25-25DCMZ-F7BVLS--
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287146CDQ2B25-25DCMZ-F7BWV--
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287155CDQ2B25-25DCMZ-M9BAL-XC6--
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52287164CDQ2B25-25DCMZ-M9BAS--
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287173CDQ2B25-25DCMZ-M9BASDPC--
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287182CDQ2B25-25DCMZ-M9BAV--
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287191CDQ2B25-25DCMZ-M9BAVL--
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287207CDQ2B25-25DCMZ-M9BAVLS--
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287216CDQ2B25-25DCMZ-M9BAVSDPC--
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287225CDQ2B25-25DCMZ-M9BL3--
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする