薄形シリンダ CDQ2B25-5

薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52293771CDQ2B25-5+0DZ-A93VL-XC1105-複動片ロッド
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293787CDQ2B25-5+0DZ-XC1105-複動片ロッド
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293823CDQ2B25-5+10DCMZ-J79CL4-XC11105-複動片ロッド
37,790
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293832CDQ2B25-5+10DCZ-XC11105-複動片ロッド
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293857CDQ2B25-5+10DMZ-XC11105-複動片ロッド
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293866CDQ2B25-5+10DZ-M9NSDPC-XC11105-複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293875CDQ2B25-5+10DZ-XC11105-複動片ロッド
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293884CDQ2B25-5+15DCMZ-A73LS-XC11155-複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293893CDQ2B25-5+15DCMZ-A93VLS-XC11155-複動片ロッド
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293902CDQ2B25-5+15DCZ-A733-XC11155-複動片ロッド
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293911CDQ2B25-5+15DCZ-A93V3-XC11155-複動片ロッド
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293945CDQ2B25-5+15DMZ-XC11155-複動片ロッド
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293954CDQ2B25-5+15DZ-XC11155-複動片ロッド
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293997CDQ2B25-5+20DMZ-XC11205-複動片ロッド
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294006CDQ2B25-5+20DZ-A733-XC11205-複動片ロッド
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294015CDQ2B25-5+20DZ-A93V3-XC11205-複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294024CDQ2B25-5+20DZ-F793-XC11205-複動片ロッド
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294033CDQ2B25-5+20DZ-XC11205-複動片ロッド
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294067CDQ2B25-5+25DZ-F7BAL-XC10255-複動片ロッド
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294076CDQ2B25-5+25DZ-M9BAL-XC10255-複動片ロッド
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294085CDQ2B25-5+30DMZ-M9BW3-XC11305-複動片ロッド
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294094CDQ2B25-5+30DZ-XC11305-複動片ロッド
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294164CDQ2B25-5+5DCMZ-M9BV-XC1155-複動片ロッド
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294173CDQ2B25-5+5DCZ-F79L-XC1155-複動片ロッド
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294182CDQ2B25-5+5DCZ-M9NL-XC1155-複動片ロッド
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294216CDQ2B25-5+5DMZ-F7BVL3-XC1155-複動片ロッド
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294225CDQ2B25-5+5DMZ-M9BVL3-XC1155-複動片ロッド
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294234CDQ2B25-5+5DMZ-XC1155-複動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294252CDQ2B25-5+5DZ-F7BVL-XC1155-複動片ロッド
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294261CDQ2B25-5+5DZ-M9BVL-XC1155-複動片ロッド
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294277CDQ2B25-5+5DZ-XC1155-複動片ロッド
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294286CDQ2B25-5DCMZ-BQ---複動片ロッド
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294295CDQ2B25-5DCMZ-BQ-XB9---複動片ロッド
7,430
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294304CDQ2B25-5DCMZ-F7NVLS---複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294313CDQ2B25-5DCMZ-J79CS---複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294322CDQ2B25-5DCMZ-M9BVM---複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294331CDQ2B25-5DCMZ-XB9---複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294347CDQ2B25-5DCZ-A93VLS-X271---複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294356CDQ2B25-5DCZ-A93VS-X271---複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294365CDQ2B25-5DCZ-A96VS-X271---複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294374CDQ2B25-5DCZ-F7NVLS---複動片ロッド
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294383CDQ2B25-5DCZ-M9BV---複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294392CDQ2B25-5DCZ-M9BVS---複動片ロッド
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52294401CDQ2B25-5DCZ-XC4---複動片ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294417CDQ2B25-5DFCMZ-M9BVL---複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294426CDQ2B25-5DFCMZ-M9BVLS---複動片ロッド
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294435CDQ2B25-5DFCZ-M9BVL---複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294444CDQ2B25-5DFCZ-M9BVLS---複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294453CDQ2B25-5DFMZ-M9BVL---複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52294462CDQ2B25-5DFMZ-M9BVLS---複動片ロッド
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする