曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B25V

薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC薄形シリンダ CDQ2B25V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52298005CDQ2B25V-10DMZ10
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298014CDQ2B25V-10DMZ-F7BAVLS-XC610
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298023CDQ2B25V-10DMZ-M9BAVLS-XC610
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298032CDQ2B25V-10DMZ-XC610
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298057CDQ2B25V-10DZ-M9BAVLS10
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298066CDQ2B25V-10DZ-M9BAVLS-XC610
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298075CDQ2B25V-10DZ-M9BAVS10
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298084CDQ2B25V-10DZ-XC610
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298111CDQ2B25V-15DMZ-F7BAVL-XC615
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298127CDQ2B25V-15DMZ-M9BA15
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298136CDQ2B25V-15DMZ-M9BAV15
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298145CDQ2B25V-15DMZ-M9BAVL-XC615
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298163CDQ2B25V-15DZ-BQ-XC615
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298172CDQ2B25V-15DZ-F7BAVL15
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298181CDQ2B25V-15DZ-F7BAVLS15
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298197CDQ2B25V-15DZ-M9BALS-XC615
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298206CDQ2B25V-15DZ-M9BAL-XC615
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298215CDQ2B25V-15DZ-M9BAVL-XC615
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298224CDQ2B25V-15DZ-M9BAV-XC615
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298233CDQ2B25V-15DZ-M9NAV15
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52298242CDQ2B25V-15DZ-XC615
11,660
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298251CDQ2B25V-20DMZ20
12,210
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298267CDQ2B25V-20DMZ-F7BAL-XC620
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298276CDQ2B25V-20DMZ-M9BA20
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298285CDQ2B25V-20DMZ-M9BAL-XC620
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298294CDQ2B25V-20DMZ-M9BAVL20
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298303CDQ2B25V-20DMZ-M9BAZ20
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298312CDQ2B25V-20DZ-F7BAL-XC620
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298321CDQ2B25V-20DZ-M9BAL-XC620
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298337CDQ2B25V-20DZ-XC620
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298364CDQ2B25V-25DMZ25
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298373CDQ2B25V-25DMZ-M9BAL25
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298382CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZ25
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298391CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZS25
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298407CDQ2B25V-25DZ25
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298416CDQ2B25V-25DZ-F7BAL25
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298425CDQ2B25V-25DZ-M9BA25
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298434CDQ2B25V-25DZ-M9BAL-XC625
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298443CDQ2B25V-25DZ-M9BAZ25
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298486CDQ2B25V-30DMZ-M9BAL30
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298495CDQ2B25V-30DMZ-M9BAV30
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298504CDQ2B25V-30DMZ-M9BAZ30
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298513CDQ2B25V-30DMZ-XC630
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298522CDQ2B25V-30DZ-M9BAM30
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298556CDQ2B25V-35DMZ-F7BALS-XC635
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298565CDQ2B25V-35DMZ-F7BAL-XC635
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298574CDQ2B25V-35DMZ-M9BAL-XC635
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298583CDQ2B25V-35DMZ-M9BAV35
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298601CDQ2B25V-35DZ35
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298617CDQ2B25V-35DZ-M9BAL35
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする