曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-10

薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
410件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52298906CDQ2B32-10+0DCZ-F7BV-XC11-100複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298915CDQ2B32-10+0DCZ-M9BV-XC11-100複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298924CDQ2B32-10+0DCZ-XC11-100複動片ロッド
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298951CDQ2B32-10+0DZ-A93L-XC11-100複動片ロッド
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298967CDQ2B32-10+0DZ-F7BVL-XC11-100複動片ロッド
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298976CDQ2B32-10+0DZ-M9BVL-XC11-100複動片ロッド
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298985CDQ2B32-10+0DZ-M9BV-XC11-100複動片ロッド
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52298994CDQ2B32-10+0DZ-M9BWVL-XC11-100複動片ロッド
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299003CDQ2B32-10+0DZ-M9B-XC11-100複動片ロッド
30,140
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299012CDQ2B32-10+0DZ-XC11-100複動片ロッド
24,530
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299037CDQ2B32-10+100DCMZ-XC10-10100複動片ロッド
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299161CDQ2B32-10+10DCMZ-A933-XC11-1010複動片ロッド
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299177CDQ2B32-10+10DCMZ-F7BVL3-XC11-1010複動片ロッド
39,160
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299186CDQ2B32-10+10DCMZ-J793-XC11-1010複動片ロッド
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299195CDQ2B32-10+10DCMZ-M9B3-XC11-1010複動片ロッド
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299204CDQ2B32-10+10DCMZ-M9BV3-XC11-1010複動片ロッド
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299213CDQ2B32-10+10DCMZ-M9BVL3-XC11-1010複動片ロッド
39,160
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299222CDQ2B32-10+10DCMZ-M9BVL-XC11-1010複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299231CDQ2B32-10+10DCMZ-M9N3-XC11-1010複動片ロッド
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299247CDQ2B32-10+10DCMZ-XC11-1010複動片ロッド
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299265CDQ2B32-10+10DCZ-A73LS-XC11-1010複動片ロッド
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299274CDQ2B32-10+10DCZ-XC10-1010複動片ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299283CDQ2B32-10+10DCZ-XC11-1010複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299353CDQ2B32-10+10DMZ-A73L3-XC11-1010複動片ロッド
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299362CDQ2B32-10+10DMZ-A73-XC10-1010複動片ロッド
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299371CDQ2B32-10+10DMZ-A93VL3-XC11-1010複動片ロッド
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299387CDQ2B32-10+10DMZ-A93V-XC10-1010複動片ロッド
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299396CDQ2B32-10+10DMZ-M9BL4-XC11-1010複動片ロッド
37,840
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299405CDQ2B32-10+10DMZ-M9B-XC11-1010複動片ロッド
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299414CDQ2B32-10+10DMZ-M9NVLS-XC11-1010複動片ロッド
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299423CDQ2B32-10+10DMZ-XC11-1010複動片ロッド
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299432CDQ2B32-10+10DZ-A73L-XC11-1010複動片ロッド
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299441CDQ2B32-10+10DZ-A93S-XC11-1010複動片ロッド
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299457CDQ2B32-10+10DZ-A93VL-XC11-1010複動片ロッド
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299466CDQ2B32-10+10DZ-A93VS-XC11-1010複動片ロッド
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299475CDQ2B32-10+10DZ-BQ-XC11-1010複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299484CDQ2B32-10+10DZ-F7BAL3-XC11-1010複動片ロッド
40,920
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299493CDQ2B32-10+10DZ-J79-XC10-1010複動片ロッド
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299502CDQ2B32-10+10DZ-J79-XC11-1010複動片ロッド
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299511CDQ2B32-10+10DZ-M9BAL3-XC11-1010複動片ロッド
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299527CDQ2B32-10+10DZ-XC11-1010複動片ロッド
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299572CDQ2B32-10+15DCZ-A73L-XC11-1015複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299581CDQ2B32-10+15DCZ-A93VL-XC11-1015複動片ロッド
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299597CDQ2B32-10+15DCZ-M9BL3-XC11-1015複動片ロッド
37,620
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299615CDQ2B32-10+15DZ-M9BV3-XC11-1015複動片ロッド
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299624CDQ2B32-10+15DZ-XC10-1015複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299633CDQ2B32-10+15DZ-XC11-1015複動片ロッド
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299642CDQ2B32-10+17DZ-M9BAL3-XC11-1017複動片ロッド
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299667CDQ2B32-10+18DZ-XC11-1018複動片ロッド
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52299721CDQ2B32-10+20DCMZ-M9BL3-XC11-1020複動片ロッド
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする