曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-13

薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52306335CDQ2B32-13+15DZ-A733-XC111315
31,900
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306344CDQ2B32-13+25DMZ-XC101325
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306353CDQ2B32-13+26DMZ-J79L-XC101326
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306362CDQ2B32-13+26DMZ-M9BL-XC101326
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306371CDQ2B32-13+28DCMZ-XC101328
26,350
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306387CDQ2B32-13+28DMZ-F7BAL4-XC101328
45,600
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306396CDQ2B32-13+28DMZ-J79L4-XC101328
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306405CDQ2B32-13+28DMZ-J79W4-XC101328
40,980
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306414CDQ2B32-13+28DMZ-J79WL4-XC101328
42,300
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306423CDQ2B32-13+28DMZ-M9BAL4-XC101328
41,200
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306432CDQ2B32-13+28DMZ-M9BL4-XC101328
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306441CDQ2B32-13+28DMZ-M9BW4-XC101328
36,580
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306457CDQ2B32-13+28DMZ-M9BWL4-XC101328
37,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306466CDQ2B32-13+28DMZ-M9BW-XC101328
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306475CDQ2B32-13+28DMZ-XC101328
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306502CDQ2B32-13DCMZ--
10,780
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306511CDQ2B32-13DCMZ-M9BVL--
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306527CDQ2B32-13DCMZ-XB10--
10,780
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306536CDQ2B32-13DMZ-A93L--
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306545CDQ2B32-13DMZ-M9BV--
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306554CDQ2B32-13DMZ-M9NV--
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306563CDQ2B32-13DZ-A73--
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52306572CDQ2B32-13DZ-A73L-XB10--
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306581CDQ2B32-13DZ-A73S--
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52306597CDQ2B32-13DZ-BQ--
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52306606CDQ2B32-13DZ-M9BAVLS--
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52306615CDQ2B32-13DZ-M9BVL-XC35--
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52306326CDQ2B32-13+14DM-J794-XC101314
33,450
取扱い終了
返品不可
52306484CDQ2B32-13+29DCM-XC101329
23,950
取扱い終了
返品不可
52306493CDQ2B32-13+5DCM-J79WL3-XC11135
38,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする