薄形シリンダ CDQ2B32-27

薄形シリンダ CDQ2B32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-27 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52319793CDQ2B32-27+9DCZ-A733-XC10927
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52319802CDQ2B32-27DMZ-A93VL--
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52319811CDQ2B32-27DMZ-XB10--
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52319775CDQ2B32-27+9DC-A733-XC10927
28,900
取扱い終了
返品不可
52319766CDQ2B32-27+5DC-XC10527
22,550
取扱い終了
返品不可
52319784CDQ2B32-27+9DC-XC10927
23,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52319775CDQ2B32-27+9DC-A733-XC1052319793CDQ2B32-27+9DCZ-A733-XC10CDQ2B32-27+9DC-A733-XC10 薄形シリンダ CDQ2B32-27 SMC 52319793薄形シリンダ CDQ2B32-27SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする