曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-29

薄形シリンダ CDQ2B32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-29 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-29 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)29作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52319863CDQ2B32-29+12DCZ-XC1012
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52319881CDQ2B32-29+58DMZ-J79WL4-XC1058
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52319897CDQ2B32-29+58DMZ-M9BWL4-XC1058
40,760
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52319854CDQ2B32-29+12DC-XC1012
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
52319872CDQ2B32-29+15D-J794-XC1115
36,250
取扱い終了
返品不可
52319906CDQ2B32-29+72DM-A93Z-XC1072
28,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52319854CDQ2B32-29+12DC-XC1052319863CDQ2B32-29+12DCZ-XC10CDQ2B32-29+12DC-XC10 薄形シリンダ CDQ2B32-29 SMC 52319863薄形シリンダ CDQ2B32-29SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする