曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-30

薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
395件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストローク
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52319967CDQ2B32-30+0DCMZ-XC1130-0
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320003CDQ2B32-30+0DZ-A93VL-XC1130-0
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320012CDQ2B32-30+0DZ-M9B-XC1130-0
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320021CDQ2B32-30+0DZ-XC1130-0
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320055CDQ2B32-30+10DCMZ-BQ-XC1130-10
31,020
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320064CDQ2B32-30+10DCMZ-J793-XC1130-10
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320073CDQ2B32-30+10DCMZ-XC1130-10
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320091CDQ2B32-30+10DMZ-A93VL4-XC1030-10
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320107CDQ2B32-30+10DMZ-M9NV3-XC1130-10
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320116CDQ2B32-30+10DZ-XC1130-10
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320143CDQ2B32-30+15DCMZ-M9BWV-XC1030-15
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320152CDQ2B32-30+15DCMZ-XC1130-15
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320177CDQ2B32-30+15DCZ-F7BVL3-XC1130-15
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320186CDQ2B32-30+15DCZ-M9BVL3-XC1130-15
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320195CDQ2B32-30+15DMZ-A73L-XC1130-15
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320204CDQ2B32-30+15DZ-A73LS-XC1130-15
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320213CDQ2B32-30+15DZ-A933-XC1130-15
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320222CDQ2B32-30+15DZ-F793-XC1130-15
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320231CDQ2B32-30+15DZ-F79WSDPC3-XC1130-15
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320247CDQ2B32-30+15DZ-M9BW-XC1130-15
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320256CDQ2B32-30+15DZ-M9N3-XC1130-15
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320265CDQ2B32-30+15DZ-M9NWSDPC3-XC1130-15
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320301CDQ2B32-30+20DCMZ-A73L-XC1130-20
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320317CDQ2B32-30+20DCMZ-A93S-XC1130-20
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320326CDQ2B32-30+20DCMZ-A93VL-XC1130-20
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320335CDQ2B32-30+20DCMZ-M9BL3-XC1130-20
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320344CDQ2B32-30+20DCMZ-M9BL4-XC1030-20
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320353CDQ2B32-30+20DCMZ-M9BVL-XC1130-20
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320362CDQ2B32-30+20DCMZ-M9BW-XC1130-20
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320371CDQ2B32-30+20DCMZ-XC1030-20
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320396CDQ2B32-30+20DCZ-A93VL3-XC1130-20
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320405CDQ2B32-30+20DCZ-F7BV3-XC1130-20
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320414CDQ2B32-30+20DCZ-M9BV3-XC1130-20
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320423CDQ2B32-30+20DCZ-M9B-XC1130-20
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320432CDQ2B32-30+20DCZ-XC1130-20
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320466CDQ2B32-30+20DZ-A93VL3-XC1130-20
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320475CDQ2B32-30+20DZ-F793-XC1130-20
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320484CDQ2B32-30+20DZ-F794-XC1030-20
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320493CDQ2B32-30+20DZ-F79-XC1030-20
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320502CDQ2B32-30+20DZ-J79WL3-XC1130-20
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320511CDQ2B32-30+20DZ-M9BWL3-XC1130-20
37,570
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320527CDQ2B32-30+20DZ-M9N4-XC1030-20
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320536CDQ2B32-30+20DZ-M9N-XC1030-20
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320545CDQ2B32-30+20DZ-XC1130-20
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320572CDQ2B32-30+30DCMZ-A93L4-XC1030-30
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320624CDQ2B32-30+45DZ-M9BL4-XC1030-45
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320633CDQ2B32-30+50DMZ-XC1030-50
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320642CDQ2B32-30+50DZ-XC1030-50
25,410
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320676CDQ2B32-30+5DCMZ-M9BL-XC1130-5
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52320685CDQ2B32-30+5DCMZ-XC1030-5
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする