薄形シリンダ CDQ2B32-40

薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
326件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52326416CDQ2B32-40+0DCZ-XC11400
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326425CDQ2B32-40+0DMZ-A93-XC11400
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326495CDQ2B32-40+10DCMZ-J79C3-XC114010
43,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326504CDQ2B32-40+10DCMZ-M9B3-XC114010
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326513CDQ2B32-40+10DCMZ-M9BVL3-XC114010
42,130
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326522CDQ2B32-40+10DCMZ-M9BZ3-XC114010
41,970
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326531CDQ2B32-40+10DCMZ-XC114010
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326547CDQ2B32-40+10DCZ-A733-XC114010
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326556CDQ2B32-40+10DCZ-A93LS-XC114010
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326565CDQ2B32-40+10DCZ-A93V3-XC114010
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326574CDQ2B32-40+10DCZ-M9BL3-XC114010
40,430
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326583CDQ2B32-40+10DCZ-M9NL4-XC114010
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326592CDQ2B32-40+10DCZ-XC114010
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326635CDQ2B32-40+10DMZ-A733-XC114010
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326644CDQ2B32-40+10DMZ-A93V3-XC114010
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326653CDQ2B32-40+10DMZ-J79CL3-XC114010
40,980
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326662CDQ2B32-40+10DMZ-M9BL3-XC114010
37,680
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326671CDQ2B32-40+10DMZ-M9BWL3-XC114010
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326687CDQ2B32-40+10DMZ-XC114010
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326696CDQ2B32-40+10DZ-J79L3-XC114010
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326705CDQ2B32-40+10DZ-M9BL3-XC114010
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326714CDQ2B32-40+10DZ-M9BV3-XC114010
37,620
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326723CDQ2B32-40+10DZ-M9BVL-XC114010
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326732CDQ2B32-40+10DZ-M9BV-XC114010
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326741CDQ2B32-40+10DZ-M9BWL3-XC114010
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326757CDQ2B32-40+10DZ-XC114010
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326775CDQ2B32-40+20DCZ-A73CL4-XC104020
38,780
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326827CDQ2B32-40+30DMZ-A73L4-XC104030
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326836CDQ2B32-40+30DMZ-A93VL4-XC104030
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326845CDQ2B32-40+35DCZ-XC104035
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326872CDQ2B32-40+40DCZ-M9BW-XC104040
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326881CDQ2B32-40+40DCZ-XC104040
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326897CDQ2B32-40+40DMZ-M9BL-XC104040
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326906CDQ2B32-40+40DMZ-M9B-XC104040
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326915CDQ2B32-40+40DZ-A73L4-XC104040
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326924CDQ2B32-40+40DZ-A93VL4-XC104040
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326933CDQ2B32-40+40DZ-F7BAL4-XC104040
46,370
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326942CDQ2B32-40+45DMZ-J79-XC104045
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326951CDQ2B32-40+45DMZ-M9B-XC104045
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326967CDQ2B32-40+48DCMZ-A73L4-XC104048
38,720
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52326976CDQ2B32-40+48DCMZ-A93VL4-XC104048
38,280
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327021CDQ2B32-40+5DMZ-M9BL3-XC11405
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327046CDQ2B32-40+60DCZ-BQ-XC104060
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327055CDQ2B32-40+60DCZ-XC104060
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327064CDQ2B32-40+80DCMZ-M9BVL3-XC104080
41,580
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327073CDQ2B32-40+80DCMZ-M9BVL4-XC104080
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327082CDQ2B32-40+80DCMZ-M9BVL-XC104080
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327091CDQ2B32-40+80DCMZ-XC104080
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327107CDQ2B32-40+80DCZ-J79W4-XC104080
46,810
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52327116CDQ2B32-40+80DCZ-J79WL4-XC104080
48,130
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする