曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-85

薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52343295CDQ2B32-85+30DCMZ-M9NL-XC108530
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343304CDQ2B32-85+30DCMZ-XC108530
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343313CDQ2B32-85DCMZ-A73HL--
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343322CDQ2B32-85DCMZ-A73HL3-XB10--
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343331CDQ2B32-85DCMZ-A79WL--
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343347CDQ2B32-85DCMZ-A93L3--
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343356CDQ2B32-85DCMZ-A93L3-XB10--
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343365CDQ2B32-85DCMZ-BQ--
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343374CDQ2B32-85DCMZ-M9BL--
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343383CDQ2B32-85DCMZ-M9BW--
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343392CDQ2B32-85DCMZ-XB10--
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343401CDQ2B32-85DCZ-A79WL--
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343417CDQ2B32-85DCZ-A93VLS--
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343426CDQ2B32-85DCZ-M9BL-XB10--
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343435CDQ2B32-85DCZ-M9BWL--
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343444CDQ2B32-85DCZ-M9BWL-XB10--
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343453CDQ2B32-85DCZ-XB10--
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343462CDQ2B32-85DMZ-M9BAL--
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343471CDQ2B32-85DMZ-XB10--
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343487CDQ2B32-85DZ-A73CZ--
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343496CDQ2B32-85DZ-F7BAL--
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343505CDQ2B32-85DZ-M9BLS-XB10--
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52343514CDQ2B32-85DZ-M9BL-XB10--
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52343523CDQ2B32-85DZ-M9BWL-XC8--
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343532CDQ2B32-85DZ-XC8--
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343286CDQ2B32-85+15DC-M9B3-XC108515
34,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする