曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32-90

薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-90 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52343645CDQ2B32-90+75DCZ-XC109075
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343654CDQ2B32-90DCMZ-J79WSDPC--
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343663CDQ2B32-90DCMZ-M9B--
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343672CDQ2B32-90DCMZ-XB10--
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343681CDQ2B32-90DCMZ-XC6--
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343697CDQ2B32-90DCZ-A73--
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343706CDQ2B32-90DCZ-A73HL--
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343715CDQ2B32-90DCZ-A73H-XC35--
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343724CDQ2B32-90DCZ-A73L--
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343733CDQ2B32-90DCZ-A73L3--
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343742CDQ2B32-90DCZ-A93VLS-XB10--
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343751CDQ2B32-90DCZ-BQ--
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343767CDQ2B32-90DCZ-F7BASDPC-XB10--
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343776CDQ2B32-90DCZ-M9B--
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343785CDQ2B32-90DCZ-M9BS-XB10--
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343794CDQ2B32-90DCZ-M9BVL-XB10--
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343803CDQ2B32-90DCZ-M9BW--
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343812CDQ2B32-90DCZ-XB10--
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343821CDQ2B32-90DFCZ--
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343837CDQ2B32-90DMZ-BQ--
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343846CDQ2B32-90DMZ-M9BAL--
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343855CDQ2B32-90DMZ-M9BALS--
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343864CDQ2B32-90DMZ-M9BALS-XB10--
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343873CDQ2B32-90DMZ-M9BZ--
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343882CDQ2B32-90DMZ-M9NWVL--
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343891CDQ2B32-90DMZ-XB10--
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343907CDQ2B32-90DZ-BQ--
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343916CDQ2B32-90DZ-F7BAL-XB10--
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52343925CDQ2B32-90DZ-M9BAL-XB10--
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52343934CDQ2B32-90DZ-M9BL-XB10--
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52343943CDQ2B32-90DZ-M9BWVL--
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343952CDQ2B32-90DZ-X271--
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343961CDQ2B32-90DZ-XB10--
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする