薄形シリンダ CDQ2B32-95

薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-95 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
95
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52343986CDQ2B32-95DCZ
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52343995CDQ2B32-95DCZ-A93L
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344004CDQ2B32-95DCZ-XB10
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344013CDQ2B32-95DMZ-M9BWL-XB10
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344022CDQ2B32-95DZ-A73L
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344031CDQ2B32-95DZ-M9BW
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする