薄形シリンダ CDQ2B32F

薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC薄形シリンダ CDQ2B32F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全64種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52344065CDQ2B32F-100DMZ-M9BWL複動片ロッド100
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344074CDQ2B32F-10DCMZ複動片ロッド10
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344083CDQ2B32F-10DCMZ-M9BV複動片ロッド10
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344092CDQ2B32F-10DCZ複動片ロッド10
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344101CDQ2B32F-10DCZ-A73複動片ロッド10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344117CDQ2B32F-10DCZ-A93複動片ロッド10
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344126CDQ2B32F-10DCZ-A93V複動片ロッド10
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344135CDQ2B32F-10DCZ-M9BV複動片ロッド10
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344144CDQ2B32F-10DCZ-M9BWVS複動片ロッド10
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344153CDQ2B32F-10DMZ複動片ロッド10
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344162CDQ2B32F-10DMZ-F7BVL複動片ロッド10
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344171CDQ2B32F-10DZ-A72S複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344187CDQ2B32F-10DZ-M9BVMBPC複動片ロッド10
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344196CDQ2B32F-10DZ-M9NVL複動片ロッド10
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344205CDQ2B32F-10TZ(T) 単動 : 引込み10
10,070
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344214CDQ2B32F-10TZ-BQ単動引込み形10
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344223CDQ2B32F-13DCZ-A93複動片ロッド13
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344232CDQ2B32F-14DZ複動片ロッド14
10,070
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344241CDQ2B32F-15DZ-A79WLS複動片ロッド15
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344257CDQ2B32F-15DZ-M9BW複動片ロッド15
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344266CDQ2B32F-15DZ-M9NV複動片ロッド15
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344275CDQ2B32F-15DZ-M9NWL複動片ロッド15
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344284CDQ2B32F-20DMZ複動片ロッド20
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344293CDQ2B32F-20DMZ-A73L複動片ロッド20
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344302CDQ2B32F-20DZ-A93S複動片ロッド20
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344311CDQ2B32F-20DZ-J79W複動片ロッド20
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344327CDQ2B32F-20DZ-M9BL複動片ロッド20
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344336CDQ2B32F-20DZ-M9BWVSDPC複動片ロッド20
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344345CDQ2B32F-20DZ-M9PV複動片ロッド20
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344354CDQ2B32F-25DCZ-F79複動片ロッド25
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344363CDQ2B32F-25DFZ複動片ロッド25
10,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344372CDQ2B32F-25DFZ-A73複動片ロッド25
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344381CDQ2B32F-25DZ-A72HLS複動片ロッド25
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344397CDQ2B32F-25DZ-A93複動片ロッド25
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344406CDQ2B32F-25DZ-M9BW複動片ロッド25
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344415CDQ2B32F-25DZ-M9NWL複動片ロッド25
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344424CDQ2B32F-30DCMZ複動片ロッド30
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344433CDQ2B32F-30DCZ複動片ロッド30
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344442CDQ2B32F-30DMZ-A73L複動片ロッド30
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344451CDQ2B32F-30DMZ-M9NWL複動片ロッド30
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344467CDQ2B32F-30DZ-A73複動片ロッド30
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344476CDQ2B32F-30DZ-M9BL複動片ロッド30
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344485CDQ2B32F-30DZ-M9BM複動片ロッド30
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344494CDQ2B32F-30DZ-M9BW複動片ロッド30
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344503CDQ2B32F-30DZ-M9BWVL複動片ロッド30
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344512CDQ2B32F-35DZ-M9NL複動片ロッド35
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344521CDQ2B32F-35DZ-M9NVL複動片ロッド35
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344537CDQ2B32F-40DCMZ-A93V複動片ロッド40
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344546CDQ2B32F-40DCZ-A93V複動片ロッド40
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52344555CDQ2B32F-40DMZ-A90L複動片ロッド40
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする