曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-12

薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52354172CDQ2B40-12+0DZ-XC11012
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354197CDQ2B40-12+30DZ-XC103012
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354206CDQ2B40-12DCZ--
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354215CDQ2B40-12DCZ-A73--
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354224CDQ2B40-12DCZ-A73-XB10--
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354233CDQ2B40-12DCZ-F7BV--
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354242CDQ2B40-12DCZ-XB10--
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354251CDQ2B40-12DMZ--
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354267CDQ2B40-12DMZ-A73--
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354276CDQ2B40-12DMZ-M9BVLS--
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354285CDQ2B40-12DMZ-M9BWVLS--
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354294CDQ2B40-12DZ-A93LS--
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354303CDQ2B40-12DZ-A93V--
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354312CDQ2B40-12DZ-F7BVL--
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354181CDQ2B40-12+30D-XC103012
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52354181CDQ2B40-12+30D-XC1052354197CDQ2B40-12+30DZ-XC10CDQ2B40-12+30D-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-12 SMC 52354197薄形シリンダ CDQ2B40-12SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする