曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-13

薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52354321CDQ2B40-13+10DZ-F79W-XC111310
37,680
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354337CDQ2B40-13+10DZ-M9NW-XC111310
35,480
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354355CDQ2B40-13+13DMZ-J79W4-XC101313
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354364CDQ2B40-13+13DMZ-M9BW4-XC101313
39,490
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354373CDQ2B40-13+15DMZ-XC101315
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354382CDQ2B40-13+26DMZ-J79L4-XC101326
42,080
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354391CDQ2B40-13+26DMZ-J79WL4-XC101326
45,820
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354407CDQ2B40-13+26DMZ-M9BL4-XC101326
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354416CDQ2B40-13+26DMZ-M9BWL4-XC101326
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354434CDQ2B40-13+28DMZ-XC101328
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354461CDQ2B40-13+29DMZ-J79WL4-XC101329
45,820
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354477CDQ2B40-13+29DMZ-M9BAL4-XC101329
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354486CDQ2B40-13+29DMZ-M9BWL4-XC101329
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354495CDQ2B40-13+29DMZ-XC101329
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354531CDQ2B40-13+7DZ-XC10137
26,240
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354547CDQ2B40-13DCZ--
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354556CDQ2B40-13DMZ-A73L--
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354565CDQ2B40-13DMZ-M9BVL--
18,540
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354574CDQ2B40-13DMZ-XC4--
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354583CDQ2B40-13DZ-A93LS--
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354592CDQ2B40-13DZ-A93V--
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354601CDQ2B40-13DZ-F7BVL--
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354346CDQ2B40-13+13DM-J79W4-XC101313
39,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52354425CDQ2B40-13+28DM-XC101328
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
52354443CDQ2B40-13+29DM-XC101329
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
52354452CDQ2B40-13+29DMZ-F9BWL4-XC101329
41,650
取扱い終了
返品不可
52354504CDQ2B40-13+30DM-XC101330
25,250
取扱い終了
返品不可
52354513CDQ2B40-13+31DM-XC101331
25,400
取扱い終了
返品不可
52354522CDQ2B40-13+32DM-XC101332
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52354346CDQ2B40-13+13DM-J79W4-XC1052354355CDQ2B40-13+13DMZ-J79W4-XC10CDQ2B40-13+13DM-J79W4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-13 SMC 52354355薄形シリンダ CDQ2B40-13SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
52354425CDQ2B40-13+28DM-XC1052354434CDQ2B40-13+28DMZ-XC10CDQ2B40-13+28DM-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-13 SMC 52354434薄形シリンダ CDQ2B40-13SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
52354443CDQ2B40-13+29DM-XC1052354495CDQ2B40-13+29DMZ-XC10CDQ2B40-13+29DM-XC10 薄形シリンダ CDQ2B40-13 SMC 52354495薄形シリンダ CDQ2B40-13SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする