薄形シリンダ CDQ2B40-15

薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
370件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52354696CDQ2B40-15+0DCZ-A73-XC11150
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354705CDQ2B40-15+0DCZ-A93V-XC11150
36,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354714CDQ2B40-15+0DCZ-M9BL-XC11150
38,780
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354723CDQ2B40-15+0DCZ-M9BV4-XC11150
45,490
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354732CDQ2B40-15+0DCZ-XC11150
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354757CDQ2B40-15+0DMZ-XC11150
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354766CDQ2B40-15+0DZ-A73H-XC11150
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354775CDQ2B40-15+0DZ-M9BL-XC11150
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354784CDQ2B40-15+0DZ-M9BV3-XC11150
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354793CDQ2B40-15+0DZ-M9BVL-XC11150
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354802CDQ2B40-15+0DZ-M9BV-XC11150
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354811CDQ2B40-15+0DZ-M9NL-XC11150
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354827CDQ2B40-15+0DZ-XC11150
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354845CDQ2B40-15+100DZ-M9BAL4-XC1015100
46,810
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354854CDQ2B40-15+100DZ-M9BAVL4-XC1015100
48,130
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354881CDQ2B40-15+10DCMZ-A73-XC111510
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354897CDQ2B40-15+10DCMZ-A93V-XC111510
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354906CDQ2B40-15+10DCMZ-M9BVL-XC111510
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354915CDQ2B40-15+10DCMZ-XC101510
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354924CDQ2B40-15+10DCZ-XC111510
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354942CDQ2B40-15+10DMZ-A934-XC111510
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354951CDQ2B40-15+10DMZ-J793-XC111510
39,440
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354967CDQ2B40-15+10DMZ-M9B3-XC111510
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354976CDQ2B40-15+10DMZ-M9BVL4-XC101510
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354985CDQ2B40-15+10DMZ-XC111510
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52354994CDQ2B40-15+10DZ-A933-XC111510
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355003CDQ2B40-15+10DZ-A934-XC111510
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355012CDQ2B40-15+10DZ-XC101510
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355021CDQ2B40-15+10DZ-XC111510
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355091CDQ2B40-15+15DCMZ-A73S-XC101515
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355107CDQ2B40-15+15DCMZ-A933-XC111515
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355116CDQ2B40-15+15DCMZ-J79W4-XC101515
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355125CDQ2B40-15+15DCMZ-M9BVL-XC111515
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355134CDQ2B40-15+15DCMZ-M9BW4-XC101515
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355143CDQ2B40-15+15DCMZ-XC111515
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355152CDQ2B40-15+15DCZ-XC111515
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355195CDQ2B40-15+15DMZ-M9BVL3-XC111515
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355204CDQ2B40-15+15DMZ-M9BW4-XC101515
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355213CDQ2B40-15+15DMZ-XC111515
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355222CDQ2B40-15+15DZ-A733-XC111515
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355231CDQ2B40-15+15DZ-A93L-XC111515
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355247CDQ2B40-15+15DZ-J79L-XC111515
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355256CDQ2B40-15+15DZ-M9BL-XC111515
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355265CDQ2B40-15+15DZ-M9BWL-XC111515
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355274CDQ2B40-15+15DZ-XC111515
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355317CDQ2B40-15+20DCMZ-A73LS-XC111520
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355326CDQ2B40-15+20DCMZ-A93VLS-XC111520
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355362CDQ2B40-15+30DCMZ-M9BVL-XC111530
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355371CDQ2B40-15+30DCMZ-XC111530
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52355387CDQ2B40-15+30DMZ-A73L-XC111530
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする