曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-22

薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)22磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362441CDQ2B40-22DCMZ-M9NLS-XB10
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362457CDQ2B40-22DCMZ-XB10
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362466CDQ2B40-22DMZ
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362475CDQ2B40-22DMZ-J79W
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362484CDQ2B40-22DMZ-M9B
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362493CDQ2B40-22DMZ-M9BA
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362502CDQ2B40-22DMZ-M9BL
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362511CDQ2B40-22DZ
11,440
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52362527CDQ2B40-22DZ-M9BA
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする