曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-35

薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
223件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52370141CDQ2B40-35+0DCMZ-M9BWL-XC11035
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370166CDQ2B40-35+0DZ-A93L-XC11035
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370193CDQ2B40-35+10DMZ-M9BS-XC111035
34,270
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370227CDQ2B40-35+10DZ-XC101035
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370236CDQ2B40-35+11DMZ-J79L3-XC111135
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370245CDQ2B40-35+11DMZ-M9BL3-XC111135
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370254CDQ2B40-35+12DMZ-A73L-XC111235
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370263CDQ2B40-35+12DMZ-A93VL-XC111235
36,690
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370297CDQ2B40-35+15DCMZ-M9BL3-XC111535
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370306CDQ2B40-35+15DCMZ-M9BVL-XC111535
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370324CDQ2B40-35+15DMZ-XC111535
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370333CDQ2B40-35+25DCMZ-M9BL4-XC102535
43,340
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370342CDQ2B40-35+25DCMZ-M9BL-XC102535
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370351CDQ2B40-35+25DCMZ-XC102535
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370385CDQ2B40-35+35DCZ-A93L-XC103535
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370394CDQ2B40-35+40DMZ-A93-XC104035
32,290
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370412CDQ2B40-35+50DMZ-A73L4-XC105035
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370446CDQ2B40-35+5DMZ-A73HZ-XC10535
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370455CDQ2B40-35+5DMZ-A93Z-XC10535
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370464CDQ2B40-35+5DMZ-XC10535
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370473CDQ2B40-35+5DMZ-XC11535
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370507CDQ2B40-35+70DMZ-XC107035
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370525CDQ2B40-35+75DCMZ-M9NW4-XC107535
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370534CDQ2B40-35+80DZ-M9BL4-XC108035
43,180
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370543CDQ2B40-35DCMZ-A73H--
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370552CDQ2B40-35DCMZ-A90-XB13--
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370561CDQ2B40-35DCMZ-A933--
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370577CDQ2B40-35DCMZ-A93LS--
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370586CDQ2B40-35DCMZ-A93Z-XC4--
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370595CDQ2B40-35DCMZ-BQ--
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370604CDQ2B40-35DCMZ-F79L--
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370613CDQ2B40-35DCMZ-F7BAL-XC6--
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370622CDQ2B40-35DCMZ-F7BASBPC--
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370631CDQ2B40-35DCMZ-J79L-XC6--
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370647CDQ2B40-35DCMZ-M9BAS--
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370656CDQ2B40-35DCMZ-M9BASBPC--
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370665CDQ2B40-35DCMZ-M9BASBPC4--
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370674CDQ2B40-35DCMZ-M9BASDPC--
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370683CDQ2B40-35DCMZ-M9BAV--
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370692CDQ2B40-35DCMZ-M9BAVL--
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370701CDQ2B40-35DCMZ-M9BL-XC6--
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52370717CDQ2B40-35DCMZ-M9BMBPC--
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370726CDQ2B40-35DCMZ-M9BSDPC--
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370735CDQ2B40-35DCMZ-M9BV--
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370744CDQ2B40-35DCMZ-M9BWLS--
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370753CDQ2B40-35DCMZ-M9BWSAPC--
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370762CDQ2B40-35DCMZ-M9BWV--
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370771CDQ2B40-35DCMZ-M9BWVSAPC--
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370787CDQ2B40-35DCMZ-M9BWVSDPC--
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52370796CDQ2B40-35DCMZ-M9BWZ--
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする