曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-40

薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
284件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52372476CDQ2B40-40+0DCMZ-XC11400
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372494CDQ2B40-40+0DCZ-J79-XC11400
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372503CDQ2B40-40+0DCZ-XC11400
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372512CDQ2B40-40+0DMZ-M9BL-XC11400
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372521CDQ2B40-40+0DZ-A93VL-XC11400
35,480
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372537CDQ2B40-40+0DZ-M9BVS-XC11400
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372546CDQ2B40-40+0DZ-XC11400
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372591CDQ2B40-40+10DCMZ-M9BL-XC114010
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372607CDQ2B40-40+10DCMZ-M9BW3-XC114010
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372616CDQ2B40-40+10DCMZ-XC114010
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372643CDQ2B40-40+10DMZ-A93L3-XC114010
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372652CDQ2B40-40+10DMZ-F793-XC114010
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372661CDQ2B40-40+10DMZ-J794-XC114010
45,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372677CDQ2B40-40+10DMZ-J79CL3-XC114010
44,830
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372686CDQ2B40-40+10DMZ-M9B4-XC114010
43,340
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372695CDQ2B40-40+10DMZ-M9BL3-XC114010
41,530
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372704CDQ2B40-40+10DMZ-XC114010
32,120
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372713CDQ2B40-40+10DZ-XC114010
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372747CDQ2B40-40+30DMZ-XC104030
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372756CDQ2B40-40+40DCMZ-XC104040
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372774CDQ2B40-40+40DMZ-XC104040
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372783CDQ2B40-40+50DZ-A734-XC104050
37,900
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372792CDQ2B40-40+50DZ-A93V4-XC104050
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372826CDQ2B40-40+5DCMZ-A73H-XC11405
39,550
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372835CDQ2B40-40+5DCMZ-A73-XC11405
39,550
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372844CDQ2B40-40+5DCMZ-A93V-XC11405
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372853CDQ2B40-40+5DCMZ-A93-XC11405
38,670
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372862CDQ2B40-40+5DCMZ-M9BV-XC10405
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372887CDQ2B40-40+60DZ-A73HL-XC104060
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372896CDQ2B40-40+60DZ-A93L-XC104060
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372905CDQ2B40-40+75DCMZ-F7PV4-XC104075
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372914CDQ2B40-40+75DCMZ-M9PV4-XC104075
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372923CDQ2B40-40+75DCZ-M9BL4-XC104075
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372941CDQ2B40-40+75DMZ-A73L-XC104075
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372957CDQ2B40-40+75DMZ-A93VL-XC104075
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372966CDQ2B40-40+75DMZ-XC104075
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372975CDQ2B40-40+7DMZ-A73L-XC11407
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372984CDQ2B40-40+7DMZ-A73-XC11407
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52372993CDQ2B40-40+7DMZ-A93VL-XC11407
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373002CDQ2B40-40+7DMZ-A93V-XC11407
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373011CDQ2B40-40+7DMZ-XC11407
32,120
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373027CDQ2B40-40+80DZ-A73HL-XC104080
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373036CDQ2B40-40+80DZ-A93L-XC104080
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373054CDQ2B40-40DCMZ-A734--
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52373063CDQ2B40-40DCMZ-A73HZ--
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52373072CDQ2B40-40DCMZ-A73L-XC35--
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373081CDQ2B40-40DCMZ-A73-XB9--
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52373097CDQ2B40-40DCMZ-A73-XC4--
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52373106CDQ2B40-40DCMZ-A90--
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52373115CDQ2B40-40DCMZ-A93L-XC35--
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする