曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-5

薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52376782CDQ2B40-5+0DCZ-XC11-50複動片ロッド
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376816CDQ2B40-5+0DMZ-M9BV-XC11-50複動片ロッド
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376825CDQ2B40-5+0DZ-A73-XC11-50複動片ロッド
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376834CDQ2B40-5+0DZ-A93V-XC11-50複動片ロッド
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376843CDQ2B40-5+0DZ-XC11-50複動片ロッド
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376877CDQ2B40-5+10DCZ-XC11-510複動片ロッド
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376886CDQ2B40-5+10DMZ-M9BL-XC11-510複動片ロッド
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376895CDQ2B40-5+10DZ-XC11-510複動片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376904CDQ2B40-5+13DMZ-XC10-513複動片ロッド
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376922CDQ2B40-5+15DCMZ-A93-XC11-515複動片ロッド
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376947CDQ2B40-5+15DZ-M9B3-XC11-515複動片ロッド
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376956CDQ2B40-5+15DZ-XC10-515複動片ロッド
25,580
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52376974CDQ2B40-5+20DCZ-XC11-520複動片ロッド
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377001CDQ2B40-5+25DZ-A93L3-XC11-525複動片ロッド
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377026CDQ2B40-5+30DZ-XC11-530複動片ロッド
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377044CDQ2B40-5+35DCMZ-M9BL-XC11-535複動片ロッド
39,270
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377053CDQ2B40-5+3DZ-M9BVL-XC11-53複動片ロッド
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377062CDQ2B40-5+3DZ-XC11-53複動片ロッド
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377071CDQ2B40-5+40DZ-M9B3-XC11-540複動片ロッド
37,900
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377087CDQ2B40-5+45DCZ-M9NVL4-XC11-545複動片ロッド
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377132CDQ2B40-5+5DCMZ-XC11-55複動片ロッド
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377184CDQ2B40-5+5DZ-A73-XC11-55複動片ロッド
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377193CDQ2B40-5+5DZ-A93V-XC11-55複動片ロッド
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377202CDQ2B40-5+5DZ-F7BV3-XC11-55複動片ロッド
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377211CDQ2B40-5+5DZ-M9BV3-XC11-55複動片ロッド
37,620
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377227CDQ2B40-5+5DZ-M9BVL3-XC11-55複動片ロッド
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377236CDQ2B40-5+5DZ-M9BVL-XC11-55複動片ロッド
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377245CDQ2B40-5+5DZ-XC11-55複動片ロッド
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377254CDQ2B40-5+75DZ-XC10-575複動片ロッド
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377263CDQ2B40-5DCMZ-BQ---複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377272CDQ2B40-5DCMZ-M9BVL-X271---複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377281CDQ2B40-5DCMZ-M9BVZ---複動片ロッド
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377297CDQ2B40-5DCMZ-M9BVZS---複動片ロッド
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377306CDQ2B40-5DCMZ-M9NVLS---複動片ロッド
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377315CDQ2B40-5DCMZ-X271---複動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377324CDQ2B40-5DCZ-BQ---複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377333CDQ2B40-5DCZ-J79C---複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377342CDQ2B40-5DCZ-J79CZ---複動片ロッド
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377351CDQ2B40-5DCZ-M9BVSDPC---複動片ロッド
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377367CDQ2B40-5DCZ-M9BVZS---複動片ロッド
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377376CDQ2B40-5DFCMZ-M9BVLS---複動片ロッド
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377385CDQ2B40-5DFCZ-M9BVLS---複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377394CDQ2B40-5DFMZ-M9BVLS---複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377403CDQ2B40-5DFZ-BQ---複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377412CDQ2B40-5DFZ-M9BVLS---複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377421CDQ2B40-5DMZ-BQ---複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377437CDQ2B40-5DMZ-M9BVMBPC---複動片ロッド
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377446CDQ2B40-5DMZ-M9BVZS---複動片ロッド
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52377455CDQ2B40-5DZ-A93VS-XC6---複動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52377464CDQ2B40-5DZ-A93VZS---複動片ロッド
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする