曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-60

薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52382224CDQ2B40-60DCMZ-A93L
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382233CDQ2B40-60DCMZ-A93VL-XB10
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382242CDQ2B40-60DCMZ-BQ
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382251CDQ2B40-60DCMZ-F7BVL
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382267CDQ2B40-60DCMZ-F7BVL4
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382276CDQ2B40-60DCMZ-M9BAL-XB10
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382285CDQ2B40-60DCMZ-M9BASDPC3
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382294CDQ2B40-60DCMZ-M9BV4
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382303CDQ2B40-60DCMZ-M9BVL-XB10
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382312CDQ2B40-60DCMZ-M9BW
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382321CDQ2B40-60DCMZ-M9BWL-XB10
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382337CDQ2B40-60DCMZ-M9BWSDPC
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382346CDQ2B40-60DCMZ-M9BWV
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382355CDQ2B40-60DCMZ-M9BWZS
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382364CDQ2B40-60DCMZ-XB10
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382373CDQ2B40-60DCZ-A93
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382382CDQ2B40-60DCZ-A93LS
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382391CDQ2B40-60DCZ-A93L-XB10
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382407CDQ2B40-60DCZ-A93S-XB10
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382416CDQ2B40-60DCZ-BQ
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382425CDQ2B40-60DCZ-BQ-XB10
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382434CDQ2B40-60DCZ-M9BL3
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382443CDQ2B40-60DCZ-M9BL-XB10
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382452CDQ2B40-60DCZ-M9BWLS
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382461CDQ2B40-60DCZ-M9BWL-XB10
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382477CDQ2B40-60DCZ-M9BWSDPC
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382486CDQ2B40-60DCZ-M9BWVL
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382495CDQ2B40-60DCZ-M9BWVLS
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382504CDQ2B40-60DCZ-M9B-XB10
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382513CDQ2B40-60DCZ-XB10
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382522CDQ2B40-60DCZ-XC35
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52382531CDQ2B40-60DMZ-A73H-XB10
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382547CDQ2B40-60DMZ-A73LS-XB10
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382556CDQ2B40-60DMZ-A73L-XB10
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382565CDQ2B40-60DMZ-A79WL
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382574CDQ2B40-60DMZ-A93
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382583CDQ2B40-60DMZ-A93VL-XB10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382592CDQ2B40-60DMZ-A93VS
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382601CDQ2B40-60DMZ-BQ
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382617CDQ2B40-60DMZ-J79CL
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382626CDQ2B40-60DMZ-J79WL
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382635CDQ2B40-60DMZ-M9BASDPC
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382644CDQ2B40-60DMZ-M9BL
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382653CDQ2B40-60DMZ-M9BL3
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382662CDQ2B40-60DMZ-M9BL4
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382671CDQ2B40-60DMZ-M9BL-XB10
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382687CDQ2B40-60DMZ-M9BV
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382696CDQ2B40-60DMZ-M9BVL4
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382705CDQ2B40-60DMZ-M9BVL-XB10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52382714CDQ2B40-60DMZ-M9BWL-XB10
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする