曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-65

薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-65 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383073CDQ2B40-65DCMZ-A93L
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383082CDQ2B40-65DCMZ-BQ
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383091CDQ2B40-65DCMZ-F7BAL
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383107CDQ2B40-65DCMZ-F7BV
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383116CDQ2B40-65DCMZ-M9BWV
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383125CDQ2B40-65DCMZ-M9BWZ
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383134CDQ2B40-65DCZ-A73
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383143CDQ2B40-65DCZ-A79WL-XC6
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383152CDQ2B40-65DCZ-BQ
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383161CDQ2B40-65DCZ-M9B
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383177CDQ2B40-65DCZ-M9BL
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383186CDQ2B40-65DCZ-M9BWL
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383195CDQ2B40-65DCZ-XB10
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383204CDQ2B40-65DMZ-A73S-XB10
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383213CDQ2B40-65DMZ-A93L-XB10
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383222CDQ2B40-65DMZ-A93VL-XB10
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383231CDQ2B40-65DMZ-F7BAL-X271
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383247CDQ2B40-65DMZ-M9B
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383256CDQ2B40-65DMZ-M9BAL-X271
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383265CDQ2B40-65DMZ-M9BAVL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383274CDQ2B40-65DMZ-M9BL-XB10
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383283CDQ2B40-65DMZ-M9BVL
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383292CDQ2B40-65DMZ-M9NWVL-XB10
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383301CDQ2B40-65DMZ-XB10
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383317CDQ2B40-65DZ-A93
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383326CDQ2B40-65DZ-BQ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383335CDQ2B40-65DZ-F7BAZ-XB10
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383344CDQ2B40-65DZ-F7NVLS-XB10
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383353CDQ2B40-65DZ-F7NVL-XB10
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383362CDQ2B40-65DZ-F7NVSDPC-XB10
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383371CDQ2B40-65DZ-J79WSDPC
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383387CDQ2B40-65DZ-J79WSDPC-XB10
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383396CDQ2B40-65DZ-M9BL
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383405CDQ2B40-65DZ-M9BLS
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383414CDQ2B40-65DZ-M9BL-XB10
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383423CDQ2B40-65DZ-M9BVL3-XC8
31,130
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383432CDQ2B40-65DZ-M9BV-XC8
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383441CDQ2B40-65DZ-M9BWSBPC
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383457CDQ2B40-65DZ-M9BWSDPC-XB10
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383466CDQ2B40-65DZ-M9BW-XB10
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383475CDQ2B40-65DZ-M9NVLS-XB10
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383484CDQ2B40-65DZ-M9NVL-XB10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383493CDQ2B40-65DZ-M9NVSDPC-XB10
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383502CDQ2B40-65DZ-XB10
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする