曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-70

薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383615CDQ2B40-70DCMZ-A73L-XC35--
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383624CDQ2B40-70DCMZ-A73-XC35--
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383633CDQ2B40-70DCMZ-A93L--
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383642CDQ2B40-70DCMZ-BQ--
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383651CDQ2B40-70DCMZ-M9NMDPC--
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383676CDQ2B40-70DCZ-A93VZ--
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383685CDQ2B40-70DCZ-M9BAL-X271--
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383694CDQ2B40-70DCZ-M9BL--
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383703CDQ2B40-70DCZ-M9BW--
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383712CDQ2B40-70DCZ-M9BWL3--
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383721CDQ2B40-70DCZ-M9BWVL--
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383737CDQ2B40-70DCZ-XB10--
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383746CDQ2B40-70DFMZ--
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383755CDQ2B40-70DMZ-A73--
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383764CDQ2B40-70DMZ-A73S--
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383773CDQ2B40-70DMZ-A93L--
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383782CDQ2B40-70DMZ-A93L-XB10--
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383791CDQ2B40-70DMZ-BQ--
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383807CDQ2B40-70DMZ-M9NMDPC--
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383816CDQ2B40-70DMZ-M9NVZ--
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383825CDQ2B40-70DMZ-XB10--
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383834CDQ2B40-70DZ-A73--
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383843CDQ2B40-70DZ-A73S--
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383852CDQ2B40-70DZ-A73-XC8--
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383861CDQ2B40-70DZ-A93V-XC8--
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383877CDQ2B40-70DZ-BQ--
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383886CDQ2B40-70DZ-M9B--
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383895CDQ2B40-70DZ-M9BAL--
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383904CDQ2B40-70DZ-M9BAL-XC6--
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383913CDQ2B40-70DZ-M9BAVL--
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383922CDQ2B40-70DZ-M9BLS--
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383931CDQ2B40-70DZ-M9BLS-XB10--
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383947CDQ2B40-70DZ-M9BVL--
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383956CDQ2B40-70DZ-M9BWL--
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383965CDQ2B40-70DZ-M9BWL3--
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383974CDQ2B40-70DZ-P5DWSCS--
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52383983CDQ2B40-70DZ-XB10--
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52383572CDQ2B40-70+15DCM-M9N-XC101570
34,300
取扱い終了
返品不可
52383581CDQ2B40-70+55DM-M9BWL4-XC105570
41,300
取扱い終了
返品不可
52383597CDQ2B40-70+5DCM-A73L-XC10570
32,750
取扱い終了
返品不可
52383606CDQ2B40-70+5DCM-A73-XC10570
32,150
取扱い終了
返品不可
52383667CDQ2B40-70DCMZ-P3DWL--
26,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする