曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-75

薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383992CDQ2B40-75+100DCMZ-XC1075100
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384001CDQ2B40-75+100DMZ-M9BWL-XC1075100
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384017CDQ2B40-75+100DMZ-M9BWV-XC1075100
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384026CDQ2B40-75+10DCMZ-M9NLS-XC107510
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384035CDQ2B40-75+10DCMZ-XC107510
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384062CDQ2B40-75+10DMZ-M9BWVL-XC107510
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384096CDQ2B40-75+25DCMZ-M9BL4-XC107525
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384123CDQ2B40-75+30DZ-XC107530
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384132CDQ2B40-75+40DMZ-M9BVL4-XC107540
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384141CDQ2B40-75+40DZ-M9BVL4-XC107540
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384157CDQ2B40-75+40DZ-M9BVL-XC107540
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384166CDQ2B40-75+40DZ-XC107540
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384175CDQ2B40-75+45DMZ-A93L-XC107545
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384202CDQ2B40-75+50DMZ-M9BWL-XC107550
38,280
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384227CDQ2B40-75+75DCMZ-M9NV-XC107575
40,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384245CDQ2B40-75DCMZ-A73L-XC4--
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384254CDQ2B40-75DCMZ-A93L3--
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384263CDQ2B40-75DCMZ-A93LS--
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384272CDQ2B40-75DCMZ-A93L-XB9--
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384281CDQ2B40-75DCMZ-A93L-XC35--
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384297CDQ2B40-75DCMZ-A93VZ--
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384306CDQ2B40-75DCMZ-A93-XC35--
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384315CDQ2B40-75DCMZ-A93-XC6--
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384324CDQ2B40-75DCMZ-A93Z--
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384333CDQ2B40-75DCMZ-A96L--
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384342CDQ2B40-75DCMZ-BQ--
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384351CDQ2B40-75DCMZ-F7BASBPC--
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384367CDQ2B40-75DCMZ-F7BASBPC-X271--
32,290
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384376CDQ2B40-75DCMZ-F7BWV--
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384385CDQ2B40-75DCMZ-J79CL--
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384394CDQ2B40-75DCMZ-J79SAPC3--
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384403CDQ2B40-75DCMZ-J79SDPC3--
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384412CDQ2B40-75DCMZ-J79WL-XC4--
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384421CDQ2B40-75DCMZ-M9BAS--
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384437CDQ2B40-75DCMZ-M9BASBPC--
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384446CDQ2B40-75DCMZ-M9BASBPC-X271--
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384455CDQ2B40-75DCMZ-M9BASDPC--
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384464CDQ2B40-75DCMZ-M9BL3--
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384473CDQ2B40-75DCMZ-M9BLS-X271--
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384482CDQ2B40-75DCMZ-M9BL-X271--
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384491CDQ2B40-75DCMZ-M9BL-XC35--
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384507CDQ2B40-75DCMZ-M9BM--
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384516CDQ2B40-75DCMZ-M9BSAPC--
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384525CDQ2B40-75DCMZ-M9BSBPC--
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384534CDQ2B40-75DCMZ-M9BSDPC-XC35--
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384543CDQ2B40-75DCMZ-M9BVS--
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384552CDQ2B40-75DCMZ-M9BWL-XC35--
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384561CDQ2B40-75DCMZ-M9BWL-XC4--
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52384577CDQ2B40-75DCMZ-M9BWV--
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52384586CDQ2B40-75DCMZ-M9BWVL3--
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする