曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-85

薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52387246CDQ2B40-85+10DZ-M9B-XC108510
35,310
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387255CDQ2B40-85DCMZ-A73-XB10--
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387264CDQ2B40-85DCMZ-M9BASBPC-XB10--
28,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387273CDQ2B40-85DCMZ-M9BVL--
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387282CDQ2B40-85DCZ-A93VZ--
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387291CDQ2B40-85DCZ-BQ--
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387307CDQ2B40-85DCZ-F7BASDPC--
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387316CDQ2B40-85DCZ-F7BAVL-XB10--
26,350
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387325CDQ2B40-85DCZ-M9BVL--
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387334CDQ2B40-85DCZ-M9BVL-XB10--
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387343CDQ2B40-85DMZ-A73--
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387352CDQ2B40-85DMZ-J79CL-XB10--
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387361CDQ2B40-85DMZ-J79C-XB10--
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387377CDQ2B40-85DMZ-M9BL--
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387386CDQ2B40-85DMZ-M9BWL-XB9--
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387395CDQ2B40-85DZ-A93VL-XB10--
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52387404CDQ2B40-85DZ-M9BLS--
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387413CDQ2B40-85DZ-M9BW--
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52387422CDQ2B40-85DZ-M9BWL--
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする