曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40TF

薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B40TF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
26件中 1~26件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52389626CDQ2B40TF-100DMZ-M9PWSDPC--
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389635CDQ2B40TF-100DMZ-M9PWVSDPC--
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389644CDQ2B40TF-10DZ--
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389653CDQ2B40TF-15DMZ--
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389662CDQ2B40TF-15DZ--
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389671CDQ2B40TF-20DCZ-M9PWVSDPC--
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389687CDQ2B40TF-25DZ--
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389696CDQ2B40TF-30DCZ--
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389705CDQ2B40TF-30DCZ-BQ--
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389714CDQ2B40TF-35DCZ--
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389723CDQ2B40TF-40DCZ--
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389732CDQ2B40TF-40DMZ--
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389741CDQ2B40TF-40DZ--
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389757CDQ2B40TF-40DZ-A93L--
¥16,010
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389766CDQ2B40TF-45DZ--
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389775CDQ2B40TF-45DZ-M9PWVSDPC--
¥23,650
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389784CDQ2B40TF-50+0DCZ-XC11050
¥36,410
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389793CDQ2B40TF-50DCZ--
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389802CDQ2B40TF-50DMZ--
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389811CDQ2B40TF-50DZ--
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389827CDQ2B40TF-5DZ--
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389836CDQ2B40TF-5DZ-M9BV--
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389845CDQ2B40TF-5DZ-M9BVL--
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389854CDQ2B40TF-75DCMZ--
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389863CDQ2B40TF-75DMZ-M9PWSDPC--
¥24,260
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52389872CDQ2B40TF-75DZ-M9PWVSDPCS--
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする