曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40V

薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC薄形シリンダ CDQ2B40V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52390177CDQ2B40V-100DMZ100
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390186CDQ2B40V-100DMZ-M9BAL100
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390195CDQ2B40V-100DZ100
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390204CDQ2B40V-100DZ-XC6100
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390222CDQ2B40V-10DMZ-F7BAVLS-XC610
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390231CDQ2B40V-10DMZ-M9BAVLS10
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390247CDQ2B40V-10DMZ-XC610
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390256CDQ2B40V-10DZ-BQ-XC610
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390265CDQ2B40V-10DZ-XC610
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390283CDQ2B40V-15DMZ-F7BAVL-XC615
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390292CDQ2B40V-15DMZ-M9BAVL15
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390301CDQ2B40V-15DMZ-M9BAVL-XC615
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390362CDQ2B40V-20DMZ-F7BAL-XC620
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390371CDQ2B40V-20DMZ-M9BAL-XC620
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390387CDQ2B40V-20DZ-F7BAL-XC620
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390396CDQ2B40V-20DZ-F7BAVL-XC620
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390405CDQ2B40V-20DZ-F7BAVZ-XC620
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390414CDQ2B40V-20DZ-F7BAZ-XC620
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390423CDQ2B40V-20DZ-M9BAL-XC620
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390432CDQ2B40V-20DZ-XC620
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390457CDQ2B40V-25DMZ25
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390466CDQ2B40V-25DMZ-F7BAL-XC625
31,130
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390475CDQ2B40V-25DMZ-XC625
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390484CDQ2B40V-25DZ-F7BAL-XC625
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390493CDQ2B40V-30DMZ-M9BAL-XC630
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390502CDQ2B40V-30DMZ-XC630
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390511CDQ2B40V-30DZ-M9BALS30
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390527CDQ2B40V-30DZ-M9BALS-XC630
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390536CDQ2B40V-30DZ-M9BAZS30
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390545CDQ2B40V-30DZ-XC630
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390563CDQ2B40V-35DMZ-F7BAL35
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390572CDQ2B40V-35DMZ-M9BAL35
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390581CDQ2B40V-35DZ35
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390597CDQ2B40V-35DZ-XC635
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390624CDQ2B40V-40DMZ-M9BAL-XC640
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390642CDQ2B40V-40DZ-F7BAL-XC640
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390651CDQ2B40V-40DZ-M9BAL-XC640
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390667CDQ2B40V-40DZ-M9BAVL40
26,730
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390676CDQ2B40V-40DZ-M9BAVZS40
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390685CDQ2B40V-40DZ-XC640
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390694CDQ2B40V-45DZ45
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390703CDQ2B40V-45DZ-M9BAVL45
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390737CDQ2B40V-50DMZ-M9BAVL50
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390746CDQ2B40V-50DMZ-XC650
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390755CDQ2B40V-50DZ-M9BALS50
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390764CDQ2B40V-50DZ-M9BALS-XC650
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390773CDQ2B40V-50DZ-M9BAVLS-XC650
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390782CDQ2B40V-50DZ-XC650
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390791CDQ2B40V-5DZ5
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52390825CDQ2B40V-60DZ60
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする