曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-13

薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52395962CDQ2B50-13+20DMZ-F7BV-XC111320
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395971CDQ2B50-13+20DMZ-M9BV-XC111320
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395987CDQ2B50-13+27DMZ-M9BVL-XC101327
38,830
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395996CDQ2B50-13DCMZ-A73L--
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396005CDQ2B50-13DCZ-A73Z--
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396014CDQ2B50-13DZ--
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396023CDQ2B50-13DZ-A73--
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396032CDQ2B50-13DZ-A73L-XB10--
17,380
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396041CDQ2B50-13DZ-A73Z--
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする