曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-15

薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
309件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52396084CDQ2B50-15+0DCZ-A93VL-XC1150150複動片ロッド
45,380
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396102CDQ2B50-15+0DMZ-A73S-XC1150150複動片ロッド
39,440
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396111CDQ2B50-15+0DMZ-A93VS-XC1150150複動片ロッド
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396127CDQ2B50-15+0DMZ-XC1150150複動片ロッド
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396136CDQ2B50-15+0DZ-A93L-XC1150150複動片ロッド
40,920
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396145CDQ2B50-15+0DZ-A93-XC1150150複動片ロッド
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396154CDQ2B50-15+0DZ-F79-XC1150150複動片ロッド
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396163CDQ2B50-15+0DZ-M9BL-XC1150150複動片ロッド
43,120
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396172CDQ2B50-15+0DZ-M9BVL-XC1150150複動片ロッド
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396181CDQ2B50-15+0DZ-M9BV-XC1150150複動片ロッド
43,340
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396197CDQ2B50-15+0DZ-M9N-XC1150150複動片ロッド
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396206CDQ2B50-15+0DZ-XC1150150複動片ロッド
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396233CDQ2B50-15+10DCMZ-A73L-XC11501510複動片ロッド
46,810
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396242CDQ2B50-15+10DMZ-A73L-XC11501510複動片ロッド
43,010
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396267CDQ2B50-15+10DZ-XC11501510複動片ロッド
37,620
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396303CDQ2B50-15+15DCMZ-A93VL3-XC11501515複動片ロッド
49,120
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396312CDQ2B50-15+15DCMZ-XC10501515複動片ロッド
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396321CDQ2B50-15+15DCMZ-XC11501515複動片ロッド
42,020
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396346CDQ2B50-15+15DCZ-F79-XC11501515複動片ロッド
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396355CDQ2B50-15+15DCZ-M9N-XC11501515複動片ロッド
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396364CDQ2B50-15+15DCZ-XC11501515複動片ロッド
41,580
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396425CDQ2B50-15+15DMZ-XC10501515複動片ロッド
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396434CDQ2B50-15+15DMZ-XC11501515複動片ロッド
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396443CDQ2B50-15+15DZ-XC11501515複動片ロッド
37,790
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396452CDQ2B50-15+20DCMZ-M9BVL3-XC11501520複動片ロッド
53,080
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396461CDQ2B50-15+20DCMZ-XC10501520複動片ロッド
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396504CDQ2B50-15+20DMZ-XC11501520複動片ロッド
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396522CDQ2B50-15+25DCMZ-A73L3-XC11501525複動片ロッド
50,110
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396531CDQ2B50-15+25DCMZ-A73Z-XC11501525複動片ロッド
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396547CDQ2B50-15+25DCMZ-A93VL3-XC11501525複動片ロッド
49,780
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396556CDQ2B50-15+25DCMZ-A93VZ-XC11501525複動片ロッド
48,130
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396574CDQ2B50-15+25DMZ-A733-XC11501525複動片ロッド
45,320
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396583CDQ2B50-15+25DZ-A73L3-XC11501525複動片ロッド
45,870
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396592CDQ2B50-15+25DZ-A73-XC11501525複動片ロッド
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396601CDQ2B50-15+25DZ-A93VL3-XC11501525複動片ロッド
45,540
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396617CDQ2B50-15+25DZ-A93V-XC11501525複動片ロッド
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396635CDQ2B50-15+30DCMZ-M9BV3-XC11501530複動片ロッド
52,970
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396644CDQ2B50-15+30DCMZ-XC11501530複動片ロッド
43,230
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396671CDQ2B50-15+30DMZ-M9NV3-XC11501530複動片ロッド
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396687CDQ2B50-15+30DZ-M9BV3-XC11501530複動片ロッド
48,730
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396714CDQ2B50-15+35DCMZ-XC10501535複動片ロッド
34,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396723CDQ2B50-15+35DCMZ-XC11501535複動片ロッド
43,730
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396757CDQ2B50-15+35DMZ-A73L3-XC11501535複動片ロッド
47,360
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396766CDQ2B50-15+35DZ-A73Z-XC10501535複動片ロッド
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396775CDQ2B50-15+35DZ-A93VZ-XC10501535複動片ロッド
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396784CDQ2B50-15+35DZ-M9BW-XC11501535複動片ロッド
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396793CDQ2B50-15+35DZ-XC11501535複動片ロッド
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396802CDQ2B50-15+45DCMZ-A73L4-XC10501545複動片ロッド
45,320
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396811CDQ2B50-15+45DCMZ-A93VL4-XC10501545複動片ロッド
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52396863CDQ2B50-15+5DCMZ-XC1050155複動片ロッド
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする