曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-25

薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
293件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402971CDQ2B50-25+0DCMZ-A73-XC11250
46,920
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52402987CDQ2B50-25+0DCMZ-A93V-XC11250
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52402996CDQ2B50-25+0DCMZ-BQ-XC11250
43,730
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403005CDQ2B50-25+0DCZ-A73-XC11250
46,480
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403014CDQ2B50-25+0DCZ-A93V-XC11250
46,260
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403032CDQ2B50-25+0DZ-A93L-XC11250
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403041CDQ2B50-25+0DZ-A93-XC11250
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403057CDQ2B50-25+0DZ-XC11250
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403066CDQ2B50-25+100DCZ-F7BAL-XC1025100
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403093CDQ2B50-25+10DCMZ-M9BAL3-XC112510
55,830
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403102CDQ2B50-25+10DCMZ-M9BAL-XC102510
41,970
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403111CDQ2B50-25+10DCMZ-XC112510
43,120
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403127CDQ2B50-25+10DCZ-XC112510
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403145CDQ2B50-25+10DZ-A73L3-XC112510
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403154CDQ2B50-25+10DZ-A73L4-XC112510
48,790
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403163CDQ2B50-25+10DZ-A93VL3-XC112510
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403172CDQ2B50-25+10DZ-XC112510
38,890
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403197CDQ2B50-25+15DCMZ-A73L3-XC112515
50,880
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403206CDQ2B50-25+15DCMZ-A93VL3-XC112515
50,550
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403215CDQ2B50-25+15DCMZ-XC102515
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403224CDQ2B50-25+15DCMZ-XC112515
43,450
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403233CDQ2B50-25+15DCZ-J79L3-XC112515
53,740
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403242CDQ2B50-25+15DCZ-M9BL3-XC112515
52,420
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403251CDQ2B50-25+15DCZ-XC112515
43,010
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403285CDQ2B50-25+15DZ-M9BV3-XC112515
48,950
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403312CDQ2B50-25+20DZ-M9BW-XC112520
45,930
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403364CDQ2B50-25+25DCMZ-A734-XC112525
53,080
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403373CDQ2B50-25+25DCMZ-A93V4-XC112525
52,640
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403382CDQ2B50-25+25DCMZ-M9BW4-XC112525
56,820
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403407CDQ2B50-25+25DCZ-M9B3-XC112525
52,470
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403434CDQ2B50-25+25DMZ-A73H3-XC112525
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403443CDQ2B50-25+25DMZ-A73L4-XC102525
42,190
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403452CDQ2B50-25+25DMZ-A933-XC112525
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403461CDQ2B50-25+25DMZ-A93VL4-XC102525
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403486CDQ2B50-25+25DMZ-M9BL3-XC112525
50,110
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403495CDQ2B50-25+25DMZ-M9BW4-XC112525
53,020
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403504CDQ2B50-25+25DMZ-M9BWVL-XC102525
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403513CDQ2B50-25+25DMZ-XC112525
40,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403522CDQ2B50-25+25DZ-M9BL-XC102525
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403531CDQ2B50-25+25DZ-M9BL-XC112525
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403547CDQ2B50-25+25DZ-XC112525
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403565CDQ2B50-25+30DMZ-M9BW-XC102530
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403592CDQ2B50-25+5DCMZ-A93V3-XC11255
48,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403601CDQ2B50-25+5DCMZ-F7BV3-XC11255
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403617CDQ2B50-25+5DCMZ-M9BV3-XC11255
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403626CDQ2B50-25+5DCMZ-M9BV-XC11255
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403635CDQ2B50-25+5DCMZ-XC11255
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403644CDQ2B50-25+5DCZ-A93L-XC11255
46,420
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403653CDQ2B50-25+5DCZ-XC10255
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52403662CDQ2B50-25+5DCZ-XC11255
42,350
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする