曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-45

薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-45 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52413986CDQ2B50-45+0DCZ-XC11045
44,940
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52413995CDQ2B50-45+0DZ-XC11045
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414013CDQ2B50-45+3DMZ-XC11345
42,080
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414022CDQ2B50-45+50DCMZ-A73L4-XC105045
47,960
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414031CDQ2B50-45+50DCMZ-A93VL4-XC105045
47,520
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414056CDQ2B50-45+5DMZ-XC11545
42,080
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414074CDQ2B50-45DCMZ-A73LS--
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414083CDQ2B50-45DCMZ-A93--
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414092CDQ2B50-45DCMZ-F7BASBPC--
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414101CDQ2B50-45DCMZ-F7BWV--
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414117CDQ2B50-45DCMZ-J79--
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414126CDQ2B50-45DCMZ-M9B--
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414135CDQ2B50-45DCMZ-M9BASDPC--
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414144CDQ2B50-45DCMZ-M9BAVL--
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414153CDQ2B50-45DCMZ-M9BL--
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414162CDQ2B50-45DCMZ-M9BL-X271--
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414171CDQ2B50-45DCMZ-M9BSDPC--
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414187CDQ2B50-45DCMZ-M9BV--
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414196CDQ2B50-45DCMZ-M9BVL--
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414205CDQ2B50-45DCMZ-M9BW--
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414214CDQ2B50-45DCMZ-M9BWL--
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414223CDQ2B50-45DCMZ-M9BZ-X271--
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414241CDQ2B50-45DCMZ-P4DWSC--
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414257CDQ2B50-45DCMZ-P5DWSC--
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414266CDQ2B50-45DCMZ-P5DWSCS--
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414275CDQ2B50-45DCZ-A73H--
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414284CDQ2B50-45DCZ-A93VZ--
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414293CDQ2B50-45DCZ-BQ--
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414302CDQ2B50-45DCZ-J79CL--
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414311CDQ2B50-45DCZ-M9BAL--
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414327CDQ2B50-45DCZ-M9BAMDPCS--
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414336CDQ2B50-45DCZ-M9BAVL--
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414345CDQ2B50-45DCZ-M9BL3--
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414354CDQ2B50-45DCZ-M9BSDPC--
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414363CDQ2B50-45DCZ-M9BV--
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414372CDQ2B50-45DCZ-M9BWL--
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414381CDQ2B50-45DCZ-M9BWZ--
23,320
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414397CDQ2B50-45DCZ-M9BZ--
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414406CDQ2B50-45DCZ-M9NL--
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414415CDQ2B50-45DCZ-M9NWL--
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414442CDQ2B50-45DCZ-P5DWSC--
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414451CDQ2B50-45DCZ-P5DWSCS--
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52414467CDQ2B50-45DCZ-X271--
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414476CDQ2B50-45DCZ-XC35--
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414485CDQ2B50-45DCZ-XC36--
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414494CDQ2B50-45DFCMZ-M9BAL--
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414503CDQ2B50-45DFCMZ-M9BAVL--
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414512CDQ2B50-45DFCMZ-M9BL--
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414521CDQ2B50-45DFCMZ-M9BVL--
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52414537CDQ2B50-45DFCZ-M9BAL--
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする