曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-55

薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52419701CDQ2B50-55+55DCZ-A73-XC105555
42,630
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419717CDQ2B50-55+55DCZ-A93V-XC105555
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419726CDQ2B50-55+55DCZ-M9NL4-XC105555
51,320
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419735CDQ2B50-55DCMZ-A93--
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419744CDQ2B50-55DCMZ-A93L--
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419753CDQ2B50-55DCMZ-M9BWVL--
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419762CDQ2B50-55DCMZ-M9BWVL-XB10--
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419771CDQ2B50-55DCZ--
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419787CDQ2B50-55DCZ-A93--
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419796CDQ2B50-55DCZ-BQ--
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419805CDQ2B50-55DCZ-F7BVL-XB10--
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419814CDQ2B50-55DCZ-M9BAV-XB10--
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419823CDQ2B50-55DCZ-M9BL--
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419832CDQ2B50-55DCZ-M9BV--
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419841CDQ2B50-55DCZ-M9BVL-XB10--
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419857CDQ2B50-55DCZ-M9BWL--
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419866CDQ2B50-55DCZ-M9BWL-XB10--
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419875CDQ2B50-55DCZ-XB10--
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419884CDQ2B50-55DMZ-A73C--
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52419893CDQ2B50-55DMZ-A73Z--
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52419902CDQ2B50-55DMZ-A93--
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52419911CDQ2B50-55DMZ-J79L-XB10--
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52419927CDQ2B50-55DMZ-M9BL-XB10--
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52419936CDQ2B50-55DMZ-M9BVL--
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52419945CDQ2B50-55DMZ-XB10--
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52419954CDQ2B50-55DZ-A73-XB10--
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419963CDQ2B50-55DZ-A93L--
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419972CDQ2B50-55DZ-BQ--
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419981CDQ2B50-55DZ-J79L-XB10--
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419997CDQ2B50-55DZ-M9BAMDPC--
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420006CDQ2B50-55DZ-M9BL-XB10--
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420015CDQ2B50-55DZ-M9BW--
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420024CDQ2B50-55DZ-M9BW-XB10--
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420033CDQ2B50-55DZ-XB10--
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420042CDQ2B50-55DZ-XC6--
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52419692CDQ2B50-55+55DC-M9NL4-XC105555
46,650
取扱い終了
返品不可
52419683CDQ2B50-55+20DM-XC105520
31,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52419692CDQ2B50-55+55DC-M9NL4-XC1052419726CDQ2B50-55+55DCZ-M9NL4-XC10CDQ2B50-55+55DC-M9NL4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B50-55 SMC 52419726薄形シリンダ CDQ2B50-55SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする